モノタロウ

ソケットチャック

ソケットチャック - モノタロウソケットチャック - モノタロウソケットチャック - モノタロウ
(3件のレビュー)

タイヤバルブ専用のチャックです。ワンタッチカプラタイプなので便利です。

用途乗用車用適合シングルタイヤ用材質真鍮、アルミ、鉄、ゴム全長(mm)193接続方式NPT1/4-18内ねじ弁の種類クローズタイプ内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46424413-
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: クルマと原付に
サービス業

ゴツゴツしているとのレビューがありましたが、想像以上にゴツいです。先端が太いので車のアルミホイールなどの奥まった所のバルブには不向きです。BBSで使ったらギリギリ使えましたがホイールに当たってましたので傷が気になる人は使わないほうが良いでしょう。原付のバルブ(L字)には無理なく使えました。

対象商品 : 46424413
2024-08-30
用途: 自動車の空気入れに
有限会社魚利

写真だとスマートは感じでしたが実物はゴツゴツしてます
バルブに刺す感じで結構深く入れるのでホイールのリムに当たって使えないホイールが有ります
バルブが短い、複雑な形状の場合は注意です

対象商品 : 46424413
2022-09-17
用途: タイヤの空気圧調整
自動車・二輪車・自転車関連業

エアーバルブへの脱着はとても楽チン。でも、本体が大きくて重たいので手を離すとゴムバルブが千切れそうになります。古くて硬くなったゴムバルブにヒビが入ってエアー漏れしました。きちっと使用すれば大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
1が参考にしています
2022-10-13
質問:
オープンタイプ・クローズタイプどちらですか。
回答:
こちらの商品は、クローズタイプとなります。
2021-02-05
質問:
後部接続部分のネジの種類を教えてください。
回答:
後部接続部分のネジ仕様はNPT1/4-18でございます。
2021-02-05

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする