GM 1K シリンダー付間仕切錠 小判座

GM 1K シリンダー付間仕切錠 小判座 - 長沢製作所GM 1K シリンダー付間仕切錠 小判座 - 長沢製作所

ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。

種別小判座錠前シリンダー付間仕切錠錠ドア厚(mm)30~36内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45927684TXS-1K22-GTチタンゴールドメッキ60
13,480
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927693TXS-1K22-WBホワイトブロンズメッキ60
13,480
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927709TXS-1K22-MUMアンバー塗装60
13,220
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
45927718TXS-1K22-SBソフトブラックメッキ60
13,480
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927727TXS-1K22-GTチタンゴールドメッキ60
13,480
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927736TXS-1K22-WBホワイトブロンズメッキ60
13,480
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927745TXS-1K22-MUMアンバー塗装60
13,220
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927754TXS-1K22-SBソフトブラックメッキ60
13,480
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927675TXS-1K22-MUMアンバー塗装51
8,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45927675TXS-1K22-MU45927709TXS-1K22-MUTXS-1K22-MU GM 1K シリンダー付間仕切錠 小判座 長沢製作所 45927709GM 1K シリンダー付間仕切錠 小判座長沢製作所1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする