GM 1K 戸襖錠 丸座

GM 1K 戸襖錠 丸座 - 長沢製作所GM 1K 戸襖錠 丸座 - 長沢製作所GM 1K 戸襖錠 丸座 - 長沢製作所GM 1K 戸襖錠 丸座 - 長沢製作所

ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。

種別丸座種類屋内用錠前戸襖錠ドア厚(mm)30~36内容量1個
全16種類を絞り込む
仕上
バックセット(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45927955TXS-1KA1R-WBホワイトブロンズメッキ51
9,100
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927973TXS-1KA1R-SBソフトブラックメッキ51
9,100
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927998TXS-1KA1L-WBホワイトブロンズメッキ51
9,100
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
45928007TXS-1KA1L-MUMアンバー塗装51
8,840
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
45928016TXS-1KA1L-SBソフトブラックメッキ51
9,100
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
45928025TXS-1KA1R-GTチタンゴールドメッキ60
9,100
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
45928034TXS-1KA1R-WBホワイトブロンズメッキ60
9,100
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
45928043TXS-1KA1R-MUMアンバー塗装60
8,840
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
45928059TXS-1KA1R-SBソフトブラックメッキ60
9,100
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
45928068TXS-1KA1L-GTチタンゴールドメッキ60
9,100
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
45928077TXS-1KA1L-WBホワイトブロンズメッキ60
9,100
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
45928086TXS-1KA1L-MUMアンバー塗装60
8,840
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
45928095TXS-1KA1L-SBソフトブラックメッキ60
9,100
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927946TXS-1KA1R-GTチタンゴールドメッキ51
7,000
取扱い終了
返品不可
45927964TXS-1KA1R-MUMアンバー塗装51
6,800
取扱い終了
返品不可
45927989TXS-1KA1L-GTチタンゴールドメッキ51
5,840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする