曜日別特売

re B1 空錠 W座

re B1  空錠 W座 - 長沢製作所re B1  空錠 W座 - 長沢製作所re B1  空錠 W座 - 長沢製作所
(1件のレビュー)

円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。

錠前空錠種別W座ドア厚(mm)30~40内容量1個
全6種類を絞り込む
仕上
6種類すべて表示中
注文コード
品番
バックセット(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45931726TXS-B10W-WB51WB(ホワイトブロンズメッキ)
7,020
5,998
6,598(税込)
当日出荷
45931735TXS-B10W-AB51AB(アンティックブラスメッキ)
7,280
6,198
6,818(税込)
当日出荷
45931638TXS-B10W-WB60WB(ホワイトブロンズメッキ)
4,500
取扱い終了
返品不可
45931647TXS-B10W-AB60AB(アンティックブラスメッキ)
7,280
取扱い終了
返品不可
45931656TXS-B10W-HG60HGヘアラインゴールドメッキ
5,600
取扱い終了
返品不可
45931744TXS-B10W-HG51HGヘアラインゴールドメッキ
5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45931744
2022-11-21
用途: 旧型番からの交換
製造業

同社の旧製品からの交換であったが、取付側に加工は不要で容易に作業できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする