TOMFU G1 表示錠 R座

TOMFU G1 表示錠 R座 - 長沢製作所TOMFU G1 表示錠 R座 - 長沢製作所TOMFU G1 表示錠 R座 - 長沢製作所

5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。
特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。

錠前表示錠種別R座ドア厚(mm)30~40内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45932207TXS-G14R-MG60MG(Mゴールド塗装)
9,360
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932216TXS-G14R-MS60MS(Mシルバー塗装)
9,360
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
45932225TXS-G14R-MU60MU(Mアンバー塗装)
9,360
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932234TXS-G14R-MG51MG(Mゴールド塗装)
9,360
7,798
8,578(税込)
当日出荷
45932243TXS-G14R-MS51MS(Mシルバー塗装)
9,360
7,798
8,578(税込)
当日出荷
45932259TXS-G14R-MU51MU(Mアンバー塗装)
9,360
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする