長沢製作所
TOMFU G9 間仕切錠 R座
5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。
特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
種別
R座
錠前
間仕切錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45932444
TXS-G91R-MG
MG(Mゴールド塗装)
60
¥
9,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932453
TXS-G91R-MS
MS(Mシルバー塗装)
60
¥
9,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932469
TXS-G91R-MU
MU(Mアンバー塗装)
60
¥
9,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932478
TXS-G91R-MG
MG(Mゴールド塗装)
51
¥
9,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45932487
TXS-G91R-MS
MS(Mシルバー塗装)
51
¥
9,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45932496
TXS-G91R-MU
MU(Mアンバー塗装)
51
¥
9,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください