曜日別特売

リヴィエール B1 表示錠 丸座

リヴィエール B1 表示錠 丸座 - 長沢製作所リヴィエール B1 表示錠 丸座 - 長沢製作所

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

種別丸座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40内容量1個
全10種類を絞り込む
仕上
10種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45936163L-B141-WBWB(ホワイトブロンズメッキ)51
9,180
6,798
7,478(税込)
当日出荷
45936188L-B141-ABAB(アンティックブラスメッキ)51
10,200
7,598
8,358(税込)
当日出荷
45936179L-B141-GBGB(ジャーマンブロンズメッキ)51
9,180
取扱い終了
返品不可
45936197L-B141-HGHGヘアラインゴールドメッキ51
10,200
取扱い終了
45936206L-B141-GTGT(チタンゴールドメッキ)51
10,200
取扱い終了
返品不可
45936215L-B141-WBWB(ホワイトブロンズメッキ)60
9,180
取扱い終了
返品不可
45936224L-B141-GBGB(ジャーマンブロンズメッキ)60
9,180
取扱い終了
返品不可
45936233L-B141-ABAB(アンティックブラスメッキ)60
10,200
取扱い終了
返品不可
45936249L-B141-HGHGヘアラインゴールドメッキ60
10,200
取扱い終了
返品不可
45936258L-B141-GTGT(チタンゴールドメッキ)60
10,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする