リヴィエール B1 表示錠 小判座

リヴィエール B1 表示錠 小判座 - 長沢製作所リヴィエール B1 表示錠 小判座 - 長沢製作所
(1件のレビュー)

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

錠前表示錠種別小判座ドア厚(mm)30~40内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45936294TL-B142-HG51HGヘアラインゴールドメッキ
10,480
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936267TL-B142-WB51WB(ホワイトブロンズメッキ)
9,600
取扱い終了
返品不可
45936276TL-B142-GB51GB(ジャーマンブロンズメッキ)
9,600
取扱い終了
返品不可
45936285TL-B142-AB51AB(アンティックブラスメッキ)
10,480
取扱い終了
返品不可
45936303TL-B142-GT51GT(チタンゴールドメッキ)
10,480
取扱い終了
返品不可
45936319TL-B142-WB60WB(ホワイトブロンズメッキ)
9,600
取扱い終了
返品不可
45936328TL-B142-GB60GB(ジャーマンブロンズメッキ)
9,600
取扱い終了
返品不可
45936337TL-B142-AB60AB(アンティックブラスメッキ)
10,480
取扱い終了
返品不可
45936346TL-B142-HG60HGヘアラインゴールドメッキ
10,480
取扱い終了
返品不可
45936355TL-B142-GT60GT(チタンゴールドメッキ)
10,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45936319
2021-10-20
用途: ドアノブの交換
サービス業

35年ほどたったドアノブがガタついてきたのでこうかんした、交換前は丸ノブだったので
レバーノブにして開閉が楽になった。
寸法がwebでは分かりにくかったので調べるのに苦労したが、うまく寸法が合っててホッとした。できればメーカの寸法図を載せてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする