リヴィエール B4 戸襖錠 丸座

リヴィエール B4 戸襖錠 丸座 - 長沢製作所リヴィエール B4 戸襖錠 丸座 - 長沢製作所リヴィエール B4 戸襖錠 丸座 - 長沢製作所リヴィエール B4 戸襖錠 丸座 - 長沢製作所リヴィエール B4 戸襖錠 丸座 - 長沢製作所リヴィエール B4 戸襖錠 丸座 - 長沢製作所リヴィエール B4 戸襖錠 丸座 - 長沢製作所

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

バックセット(mm)60種別丸座種類屋内用錠前戸襖錠ドア厚(mm)30~40内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45938367TL-B4A1(R)-WBWB(ホワイトブロンズメッキ)
7,940
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938376TL-B4A1(R)-GBGB(ジャーマンブロンズメッキ)
7,940
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938385TL-B4A1(R)-ABAB(アンティックブラスメッキ)
8,620
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938403TL-B4A1(R)-GTGT(チタンゴールドメッキ)
8,620
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938419TL-B4A1(L)-WBWB(ホワイトブロンズメッキ)
7,940
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938428TL-B4A1(L)-GBGB(ジャーマンブロンズメッキ)
7,940
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938437TL-B4A1(L)-ABAB(アンティックブラスメッキ)
8,620
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938455TL-B4A1(L)-GTGT(チタンゴールドメッキ)
8,620
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938394TL-B4A1(R)-HGHGヘアラインゴールドメッキ
8,620
取扱い終了
返品不可
45938446TL-B4A1(L)-HGHGヘアラインゴールドメッキ
8,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする