長沢製作所
わんにゃんレバーハンドル わん 空錠
犬と猫の尻尾がレバーハンドルになったわんにゃん。バックセット違いに対応できる2サイズ展開で、円筒錠(ドアノブ)からの交換も可能です。
錠前
空錠
ドア厚(mm)
30~36
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45940625
TXS-W10D-WB
わん51座
WB(ホワイトブロンズメッキ)
51
¥
18,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45940634
TXS-W10D-GT
わん51座
GT(チタンゴールドメッキ)
51
¥
18,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45940643
TXS-W10D-NB
わん51座
NB(つや消し黒)塗装
51
¥
18,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45940659
TXS-W10B-WB
わん60座
WB(ホワイトブロンズメッキ)
60
¥
18,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45940668
TXS-W10B-GT
わん60座
GT(チタンゴールドメッキ)
60
¥
18,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45940677
TXS-W10B-NB
わん60座
NB(つや消し黒)塗装
60
¥
18,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください