HOME&HOME 開けても 防臭ペール

HOME&HOME 開けても 防臭ペール リス

中フタ・パッキン付きでニオイが漏れにくい、防臭ダストボックス。外フタと中フタの2重構造でニオイ漏れを防止。※完全密閉ではありません。
オムツや生ゴミの一時保管に最適。
キッチンやトイレのにもぴったり。
外フタはワンプッシュオープン。袋止め付き。
適用ゴミ袋/20L(60×52cm)

材質本体、フタ、バネ部品、プッシュ部品、袋止め、フラップ枠、フラップ/ポリプロピレン 蓋用バネ/鋼 プッシュ用バネ、フラップ用バネ/ステンレス鋼 パッキン/発泡ポリエチレン 容量(L)21 ブラウン 質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×38.8×45.7 アズワン品番64-8536-88 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45977077 GBED009
オープン
3,398
3,738 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする