曜日別特売
モノタロウ

カーシャンプー オールカラー対応 濃縮タイプ

カーシャンプー オールカラー対応 濃縮タイプ - モノタロウ
(229件のレビュー)

豊かな泡で、愛車をやさしく包み込むように洗い上げます。1本で約40回分洗車できる、エコノミータイプでドンドン使用可能です。
ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。

使用方法
基本は、水1Lに対してキャップ4杯分(1杯分12.5mL×4杯分の50mL)の割合で希釈しスポンジ等で洗車して下さい。
ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に原液で適量つけて洗車して下さい。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用性質ノーコンパウンド、防錆剤配合対応ボディー色全色液性中性成分非イオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、水タイプ濃縮タイプ希釈倍率20倍危険物の類別非危険物内容量1本(2L)
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45978827-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45978827-14980475-- カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ モノタロウ 14980475カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプモノタロウ1本(2L)
349
税込384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:229
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45978827
2024-04-24
用途: 試しに。
自動車・二輪車・自転車関連業

試しに…ということで購入しました。
使いやすさ、洗いやすさ等普通でした。

2023-01-30
用途: 洗車に
その他業種

癖のないカーシャンプーでコンパウンドなども入っていないため無難に使えます。
2L入りで価格も安価なため家で洗車してみるかと思った際に、初めて選ぶのにもよいかと思います。
一方で問題点としては、計量用に使うキャップが小さく、規定量を測るのにかなりの回数(1Lあたり4回、5L作るなら20回)注がねばならない点、またすりきり一杯入れようとすると手を濡らしがちな点が煩わしく感じます。また、20倍希釈という濃度は安価な製品に多いのですが、より高い希釈率で使う製品と比べるとむしろ使用量に対して高くつくという点に留意するべきかと。
送料の調整にも使える価格帯ですし、試しに使ってみるには良いのですが、常用を考えるとより希釈率の高いコスパの良い製品がほしいです。

対象商品 : 45978827
2023-03-30
用途: 洗車場にて
教育・研究機関

ブラシで下回りの手洗いをする時に使用しています。泡立ち泡切れともに問題なし。

対象商品 : 45978827
2022-12-28
用途: マイカーの洗車
教育・研究機関

車の洗車に使用するために購入しました。濃色対応で、濃縮タイプ。コスパが良くてと思い買いましたが、思った通りです。
高圧洗浄機のフォームノズルで使っています。泡立ちがいいと思います。また、泡切れもよく、水の使用量が少なくてすみます。良い買い物をしました。リピートしたいです。

対象商品 : 45978827
2023-02-25
用途: 車両の洗車に

普通に希釈して普通に洗車しましたが、満足できます。洗剤の落ちが良いのか、窓ガラスはシミも残らずクリアになりました。

対象商品 : 45978827
2022-12-19
用途: 安いカーシャンプー
横澤動物医院

安い割には泡立ちも良く、汚れの落ちも良い様です。
オールカラー対応ということなので、複数台違う色の車を所有する者にとっては、使いやすいですし、某高圧洗浄機メーカーのシャンプーよりずっと安くて、気楽に洗車ができます。

対象商品 : 45978827
2022-11-12
用途: マイカー洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで売っている物と変わりはありませんが、まとめて買うのに重くて大変なのでこちらを利用させてもらってます。品物は泡立ちも良く普通に使える商品です。なくなったらまた購入したいと思います。

対象商品 : 45978827
2023-01-28
用途: 乗用車二台の洗車
教育・研究機関

カーシャンプーに洗浄力以上に期待するものはないが、安価なので心おきなく使える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする