癖のないカーシャンプーでコンパウンドなども入っていないため無難に使えます。
2L入りで価格も安価なため家で洗車してみるかと思った際に、初めて選ぶのにもよいかと思います。
一方で問題点としては、計量用に使うキャップが小さく、規定量を測るのにかなりの回数(1Lあたり4回、5L作るなら20回)注がねばならない点、またすりきり一杯入れようとすると手を濡らしがちな点が煩わしく感じます。また、20倍希釈という濃度は安価な製品に多いのですが、より高い希釈率で使う製品と比べるとむしろ使用量に対して高くつくという点に留意するべきかと。
送料の調整にも使える価格帯ですし、試しに使ってみるには良いのですが、常用を考えるとより希釈率の高いコスパの良い製品がほしいです。
車の洗車に使用するために購入しました。濃色対応で、濃縮タイプ。コスパが良くてと思い買いましたが、思った通りです。
高圧洗浄機のフォームノズルで使っています。泡立ちがいいと思います。また、泡切れもよく、水の使用量が少なくてすみます。良い買い物をしました。リピートしたいです。
安い割には泡立ちも良く、汚れの落ちも良い様です。
オールカラー対応ということなので、複数台違う色の車を所有する者にとっては、使いやすいですし、某高圧洗浄機メーカーのシャンプーよりずっと安くて、気楽に洗車ができます。
ホームセンターで売っている物と変わりはありませんが、まとめて買うのに重くて大変なのでこちらを利用させてもらってます。品物は泡立ちも良く普通に使える商品です。なくなったらまた購入したいと思います。