モノタロウ

スポンジ研磨材 両面

スポンジ研磨材 両面 - モノタロウスポンジ研磨材 両面 - モノタロウスポンジ研磨材 両面 - モノタロウスポンジ研磨材 両面 - モノタロウスポンジ研磨材 両面 - モノタロウ
(20件のレビュー)

スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
両面使用できるため経済的です。
湿式・乾式研磨が可能です。

用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに厚さ(mm)5寸法(mm)140×115砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造スポンジ内容量1枚
化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46512184W240600#240~#600
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46512193W5001000#500~#1000
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46512209W8001500#800~#1500
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 清掃
TES

石の表面に付いた比較的しつこい水垢汚れを取るのに使いましたが
ちょっと勿体なかったかも
きれいになりました。

2025-07-17
用途: ヘッドライト・塗装研磨
メンテック ジャパン

他の番手も使ったこともありますが とても食いつきがよく、耐水ペーパー研磨前の下地処理などに使っています。粒度表示に幅があるため 一番荒い粒度か一番荒い粒度+#100~#200番程度と思って使っています。色々な粒度や切って使うことも多いので研磨面かサイド部分にでも粒度表示を印刷またはスポンジ部分が色分けされていると★5です。

対象商品 : 46512184
2025-05-11
用途: トイレ清掃
サービス業

使いやすく、尿石も良く落ちます。
もう少し保つと良いです。

対象商品 : 46512193
2023-07-26
用途: 研磨
製造業

丸みがある箇所の研磨に使用しますと適度な弾力できれいに仕上がりました。

2022-10-17
用途: ヘッドライトの黄ばみ研磨・艶出し下地づくりに。

届いて早速使いました!
両面使えるので無駄無くとでも良い研磨剤です。
スポンジ材のおかげでヘッドライトの曲面にもフィットして紙ヤスリより遥かに使いやすく研磨ムラが少なく済みます。
ヘッドライト艶出しの下地づくりには最高でした!
2000・3000・5000番などの仕上げ番手も商品化して貰えるといいなぁ。

1が参考にしています
対象商品 : 46512184
2022-12-05
用途: すごく良いです。
ヒラノデザインオフィスサービス業

スポンジ研磨で片面だと、作業中に持ち替えたり、
途中で作業を中断した時に
「研磨面はどっち側かな?」と、いちいち持ち替えて当てないとダメですが、
こちらは、両面なので、そういう手間がはぶけて、とても良いです。
あまりソフトな感触のスポンジではなくて、
やや弾力性があり、形状を固定できるスポンジなので
研磨性能も良いと思います。

対象商品 : 46512193
2022-12-11
用途: 塗装はがしに使用

曲面の塗装はがしに使用しました。水でゆすぎながら使用しましたが研磨面も長持ちで製品として満足です。

対象商品 : 46512184
2022-08-03
用途: 研磨全般
サービス業

追加購入。少し前に初めて使って、紙のサンドペーパーよりも使いやすいと感じた。これからはこっちをメインに使う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする