曜日別特売

DC/ACインバーター

DC/ACインバーター - セルスターDC/ACインバーター - セルスター
(2件のレビュー)

スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。
[6つの保護機能]
1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。
3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5入力電圧DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)付属品バッテリー接続コード/シガープラグコード使用温度範囲(℃)-20から+40本体質量(g)580定格出力インバーター部:280W、USB端子:2.1A最大出力インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く)回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)ヒューズ容量(A)40(平型ヒューズ)アズワン品番64-8639-14内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45985197PI-350/12V
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45985197
2024-07-03
用途: 交換の為
土井モータース

品質も納期も まったく問題なく使用することができました。

対象商品 : 45985197
2019-10-06
用途: 車内、パソコン使用時
卸売・小売業

100vコンセント2個の間に、USB又は電源スイッチが有れば特に良い、
iPadの充電アダプター使用時他の100vコンセントが使えない為。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
3が参考にしています
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする