曜日別特売

エスレンコンテナ

エスレンコンテナ - 積水マテリアル

エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。
そして耐久性に優れていることもエスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。
エスレンコンテナは作業性の良さを重視してデザインされています。
コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことが出来ます。

用途主な用途:ごはん(5升入)/寿司しゃり/弁当箱(20個)/豆腐(2号パック40個)材質ポリプロピレン・断熱材サイズ深型高さ(mm)256質量(g)本体:2110、蓋:800外形寸法(mm)483.×373内形寸法(mm)372×305深さ(mm)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45985836SP-20-D
10,800
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする