エスレンコンテナ

エスレンコンテナ - 積水マテリアル
用途主な用途:学校給食(アルミカン)収納保温容器材質発泡スチロール高さ(mm)185質量(g)本体:700、蓋:600外形寸法(mm)630×410内形寸法(mm)457×337深さ(mm)119内容量1個
注意
※アルミ番重と蓋は別売りです。適用はアカオアルミ手付番重中110です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45985879N-25-A
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする