積水マテリアル
エスレンコンテナ
用途
主な用途:学校給食(アルミカン)収納保温容器
材質
発泡スチロール
高さ(mm)
168
質量(g)
本体:750、蓋:700
外形寸法(mm)
704×429
内形寸法(mm)
565×390
深さ(mm)
120
内容量
1個
注意
※アルミ番重と蓋は別売りです。適用はアカオアルミ手付番重大110です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45985888
K-25(平)大
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください