エスレンコンテナ

エスレンコンテナ - 積水マテリアル
用途主な用途:ごはん(3升入)/寿司しゃり材質ポリプロピレン・断熱材高さ(mm)218質量(g)本体:1980、蓋:820外形寸法(mm)483×373内形寸法(mm)371×302深さ(mm)137内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45985906SP-15-D
10,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする