エスレンコンテナSPトレー

エスレンコンテナSPトレー - 積水マテリアル

全周をR成型にして洗浄しやすく、衛生的です。
さしみ、和菓子等、使い道はいろいろ。
幅広い用途に使用いただけます。
軽量でコンパクトでシンプルなデザイン。
使いやすさと機能性を追求しました。
底面には、リブが無いためヨゴレが溜まらず清潔さを保ちます。

用途主な用途:しゃり玉/寿司ネタなど材質ABS樹脂高さ(mm)31質量(g)365外形寸法(mm)370×300内形寸法(mm)367×294深さ(mm)28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45985915
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする