東正車輛
ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式
卓越した耐久性・省音性を実現
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
タイプ
完全ロックパーキング付
荷台寸法(幅)(mm)
610
ハンドル高さ(mm)
900
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
910
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45008119
GC-HP301
300
910×610
210
23.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
もっと見る