曜日別特売
モノタロウ

マグネットポケット 掲示用見出し付き

マグネットポケット 掲示用見出し付き - モノタロウマグネットポケット 掲示用見出し付き - モノタロウマグネットポケット 掲示用見出し付き - モノタロウマグネットポケット 掲示用見出し付き - モノタロウマグネットポケット 掲示用見出し付き - モノタロウマグネットポケット 掲示用見出し付き - モノタロウ
(8件のレビュー)

金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。
ホワイトボード、デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます。
正面に用紙を差し込める見出しがあるので連絡事項などを掲示することもできます。

用途小物収納として半透明仕様見出し用紙サイズ:103×87mm材質ポリスチレン質量(g)194本体サイズ(mm)【外側】幅154×奥行51×高さ95 / 【内側】幅72×奥行44×高さ92耐荷重(g)約500内容量1個
注意
※用途以外使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46408216-
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットポケット 掲示用見出し付き.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46408216
2025-11-23
用途: 倉庫の壁面に付けてハサミ、カッターを入れた
株式会社色川工務店建設業・工事業

マグネットと容器の接着が弱くて、ハサミ、カッターを入れた容器が外れて、マグネットだけ壁面に残っていた。
やむなく壁面に取付はやめて、棚に置くようにしました。
マグネットシートと容器の接着を強くして頂きたく思います。

2025-02-08
用途: 入れ物

リモコンを入れて、ホワイトボードに張り付けています。磁石の強度も良く大変気に入っております。

対象商品 : 46408216
2022-08-12
用途: ホワイトボード用のペンやイレイザーを入れています。
株式会社日通プロパン福井電気・ガス・熱供給・水道業

磁石が強くしっかりくっついています。3本ずつ2か所入れていますが、
どの場所につけておこうか、思案中です。

対象商品 : 46408216
2022-05-02
用途: 使いやすい
建設業・工事業

いつもペン置きが不便だったので、スッキリしました。早く探せてればと思います。

対象商品 : 46408216
2021-12-07
用途: ホワイトボードに

お世話になります。磁気が強いので助かります、早く購入すれば良かったです。

対象商品 : 46408216
2022-07-11
用途: ペン入れ
大畑自動車美装自動車・二輪車・自転車関連業

本体と磁石の両面テープの粘着品質が悪く外れる。磁石は問題なく本体だけ剥がれ落ち中身が散乱する。一度外れると中身空でも翌日には剥がれ落ちてます。

1が参考にしています
対象商品 : 46408216
2020-06-29
用途: ペン立て

深さもそれなりにあって、マグネットで壁につくので場所を取らず便利です。

対象商品 : 46408216
2022-06-01
用途: 文具の収納して機械につけています

マグネットと本体を固定している両面テープの粘着力が弱く、気温が高いと磁石を残して落ちる。文具もバラバラに散乱してとても残念な気持ちになる。その度に強力な両面テープで修理して使っています。改善を。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする