ベイカー ロング測定子付テストインジケーター タイプ302

ベイカー ロング測定子付テストインジケーター タイプ302 - ベイカー(BAKER)

切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。
測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。
実測値データ付の検査成績書が付いています。
宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。
頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。
頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。
DIN及びJISの規格に準じています。

目量(mm)0.1測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)29目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45997648BG302L
24,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする