曜日別特売

ベイカー テストインジケーター タイプ308 0.002mm目量

ベイカー テストインジケーター タイプ308 0.002mm目量 - ベイカー(BAKER)

切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。
測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。
実測値データ付の検査成績書が付いています。
宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。
頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。
頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。
DIN及びJISの規格に準じています。

目量(mm)0.002測定範囲(mm)0.2外枠径(mm)38目盛仕様0-10-0アズワン品番65-1976-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45997684BG308A
24,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする