ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF01

ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF01 - ベイカー(BAKER)

スピンドルが目盛板に対して直角に作動するダイヤルゲージです。
工作機械のテーブルや検査治具、狭い場所での使用に適します。
実測データ付の検査成績書が付いています。
スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。
強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。

目量(mm)0.01目盛仕様0-50-0測定範囲(mm)2外枠径(mm)38アズワン品番65-1976-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
目量(mm)
外枠径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45997693BGF0120.0138
8,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする