ベイカー ダイヤルゲージ タイプK03 0.01mm目量

ベイカー ダイヤルゲージ タイプK03 0.01mm目量 - ベイカー(BAKER)

目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外)
実測値データ付の検査成績書が付いています。
ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。
スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。
購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。
真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。
BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。

目量(mm)0.01目盛仕様0-50-0測定範囲(mm)5外枠径(mm)56アズワン品番65-1976-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
目量(mm)
外枠径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45997736BGK0350.0156
6,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする