ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK40 0.01mm目量

ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK40 0.01mm目量 - ベイカー(BAKER)

ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。
実測値データ付の検査成績書が付いています。
宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。
スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。
スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。
強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
DIN及びJISの規格に準拠しています。

目量(mm)0.01目盛仕様0-100測定範囲(mm)5外枠径(mm)40アズワン品番65-1976-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
目量(mm)
外枠径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45997797BGK4050.0140
7,990
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする