ベイカー指針1回転未満ダイヤルゲージ タイプ56 0.01mm

ベイカー指針1回転未満ダイヤルゲージ タイプ56 0.01mm - ベイカー(BAKER)

目量0.01mm、測定範囲0.8mmの指針1回転未満のダイヤルゲージなので、読み違いが防止できます。
ショックプルーフメカニズム機構により、スピンドルへの衝撃を吸収します。
実測データ付の検査成績書が付いています。
スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。
強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
DIN及びJISの規格に準じています。

目量(mm)0.01目盛仕様40-0-40測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)56アズワン品番65-1976-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
目量(mm)
外枠径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45997806BGKZ0.80.0156
7,540
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする