曜日別特売

ウォーターバス TBM型

ウォーターバス TBM型 - SIBATA(柴田科学)

・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。
・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。
・電源プラグは付属しておりません。
・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。
・熱媒体に水以外を使用しないでください。
・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。

使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度温度調節精度±3℃ at 70℃安全機構過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー許容周囲温度(℃)5~35温度分布精度±5℃ at 70℃温度調節液体膨張式ヒーターSUS316L パイプヒーター内槽SUS304寸法(Φmm)ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃~100℃)1本、接地アダプター1個内容量1台
注意
※熱媒体に水以外を使用しないでください。
※温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。
※ご購入時、ユーザー様の情報を確認させていただく場合がございます。
※車上渡しとなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ふた穴数
水槽容量(L)
電源
質量(kg)
幅W(mm)
奥行D(mm)
高さH(mm)
ヒーター容量(kW)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
温度上昇時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46000213046000-1061列6個約12AC100V 14A約149302902101.4有効:830×150×100[45](水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。)900×29.×210約35 室温→沸騰温度
154,000
153,999
169,399(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46000229046000-2042列4個約9AC100V 12A約114504202101.2有効:325×300×100[45](水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。)450×420×210約35 室温→沸騰温度
135,000
134,999
148,499(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46000238046000-2062列6個約14AC100V 14A約14.56304202101.4有効:500×300×100[45](水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。)630×420×210約45 室温→沸騰温度
154,000
153,999
169,399(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46000247046000-2122列12個約29AC200V 単相 20A約2510504352604有効:920×320×100[45](水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。)1050×435×260約60 室温→沸騰温度
245,000
244,999
269,499(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする