曜日別特売

低温インキュベーター

低温インキュベーター - SIBATA(柴田科学)低温インキュベーター - SIBATA(柴田科学)低温インキュベーター - SIBATA(柴田科学)低温インキュベーター - SIBATA(柴田科学)低温インキュベーター - SIBATA(柴田科学)

このSMU型シリーズは、低温度域から中温度域までの幅広い範囲で、槽内の温度を制御することができます。
また槽内には送風ファンを装備していますので、温度ムラが少なく低温恒温器として、各種試験に対応できます。
・ マイコンを搭載、8ステッププログラム2パターンコントロールができます。
・+35~+40℃の範囲内は、0.1℃単位で温度設定ができます。
・時間(タイマー)と槽内温度を個別に表示しますので、使い易くなっています。
・取っ手、ドアパッキン、棚は抗菌仕様です。
・温度表示は0.1℃単位です。
・万一の温度異常時には、デジタル表示部に警報表示とブザーで報知します。
・本体側面の測定孔から温度センサーを入れて、サンプル温度が測れます。
・槽内照明と扉旋錠を標準装備しています。(SMU-054Ⅰは除く)

温度分布±0.5℃(設定37.0℃周囲温度20℃無負荷)温度設定範囲(℃)槽内-15~+50.0(0.5単位)+35.0~+40.0(0.1単位)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。車上渡しとなります。
全7種類を絞り込む
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
内容積(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
照明
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46000807051620-050棚網2枚、測定孔ゴム栓1コ40約50483×554×690なし
299,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46000825051620-203棚網3枚、鍵、測定孔ゴム栓1コ100約207700×799×1063蛍光灯 15W× 1本
465,000
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46000843051620-400棚網5枚、鍵、測定孔ゴム栓1コ120約408700×799×1633蛍光灯 15W× 1本
781,000
749,800
824,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13917955051620-264棚網5枚、鍵、測定孔ゴムキャップ 1コ95259700×569×1677蛍光灯 15W× 1本
548,000
539,800
593,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13917971051620-134棚網3枚、鍵、測定孔キャップ栓1コ70130700×569×1107蛍光灯 15W× 1本
383,000
379,800
417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46000816051620-130棚網3枚、鍵、測定孔ゴム栓1コ70約130700×569×1063蛍光灯 15W× 1本
383,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
46000834051620-260棚網5枚、鍵、測定孔ゴム栓1コ95約259700×569×1633蛍光灯 15W× 1本
548,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46000816051620-13013917971051620-134051620-130 低温インキュベーター SIBATA(柴田科学) 13917971低温インキュベーターSIBATA(柴田科学)1台
379,800
税込417,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46000834051620-26013917955051620-264051620-260 低温インキュベーター SIBATA(柴田科学) 13917955低温インキュベーターSIBATA(柴田科学)1台
539,800
税込593,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする