ナブテスコ
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-006E-43
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比
43
出力(kW)
0.26
種類
ギヤヘッド
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
30
定格寿命(時間)
6000
定格トルク(N・m)
58
許容モーメント(N・m)
196
バックラッシ(arc.min.)
less than 1.5
ロストモーション(arc.min.)
less than 1.5
ねじり剛性(Nm/arc.min.)
20
モーメント剛性(Nm/arc.min.)
117
許容入力回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46008376
RDS-006E-43-G1-CH-1E
P1 0B13050BXS
¥
178,300
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008543
RDS-006E-43-G1-CF-1F
P1 0B10030HXSA
¥
178,300
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46008595
RDS-006E-43-G1-CF-1C
P1 0B10030HXS
¥
178,300
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません