精密減速機RV RD2シリーズ RDS-006E-31

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-006E-31 - ナブテスコサービス

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

減速比31出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 1.5ロストモーション(arc.min.)less than 1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
全186種類を絞り込む
適合モーター
186種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46009855RDS-006E-31-J3-AG-ZZαM2.5/3000
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46009864RDS-006E-31-J3-AG-ZZα4/5000HVis
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46009873RDS-006E-31-J3-AG-ZZα4/5000is
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46009889RDS-006E-31-J3-AG-ZZβ4/4000is
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46009898RDS-006E-31-J3-AG-ZZ1FT5 044-0AF71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46009907RDS-006E-31-J3-AG-ZZ1FT5 044-0AK71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46009916RDS-006E-31-J3-AG-ZZ1FT5 046-0AF71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46009925RDS-006E-31-J3-AG-ZZ1FT5 046-0AK71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46009934RDS-006E-31-J2-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46009943RDS-006E-31-J2-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46009959RDS-006E-31-J2-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46009968RDS-006E-31-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46009977RDS-006E-31-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46009986RDS-006E-31-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-640VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46009995RDS-006E-31-J2-CT-ZZAKM5 1K-A-160VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010004RDS-006E-31-J2-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010013RDS-006E-31-J2-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010029RDS-006E-31-J2-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010038RDS-006E-31-J2-CT-ZZ1FK6 060-6AF71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010047RDS-006E-31-J2-CT-ZZ1FK7 060-5AH71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010056RDS-006E-31-J2-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010065RDS-006E-31-J2-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010074RDS-006E-31-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AC7_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010083RDS-006E-31-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010099RDS-006E-31-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AH7_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010108RDS-006E-31-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AK7_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010117RDS-006E-31-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AH7_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010126RDS-006E-31-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AK7_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010135RDS-006E-31-J2-CT-ZZ1FT6 064-6AK7_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010144RDS-006E-31-J2-CM-ZZ1FT5 076-0AK71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010153RDS-006E-31-J2-CF-ZZAKM5 1E-C-320VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010169RDS-006E-31-J2-CF-ZZAKM5 1E-C-560VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010178RDS-006E-31-J2-CF-ZZAKM5 1E-C-640VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010187RDS-006E-31-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-320VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010196RDS-006E-31-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-560VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010205RDS-006E-31-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-640VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010214RDS-006E-31-J2-CF-ZZAKM5 1K-C-160VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010223RDS-006E-31-J2-CF-ZZAKM5 1K-C-320VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010239RDS-006E-31-J2-CF-ZZAKM5 2K-C-560VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010248RDS-006E-31-J2-CF-ZZAKM5 2K-C-640VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010257RDS-006E-31-G1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05A
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010266RDS-006E-31-G1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05D
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010275RDS-006E-31-G1-CP-1CΣ-7 SGM7G-03A*A21
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010284RDS-006E-31-G1-CP-1CΣ-7 SGM7G-05A*A21
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010293RDS-006E-31-G1-CM-1FP8 0B15075HXS
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010309RDS-006E-31-G1-CK-1FMR J2 HC-UFS72(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010318RDS-006E-31-G1-CK-1FMR J3 HC-UP72(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010327RDS-006E-31-G1-CJ-1FMINAS MHMA052P1_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010336RDS-006E-31-G1-CJ-1FMINAS MHMA052S1_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46010345RDS-006E-31-G1-CJ-1Eα3/3000HV
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする