曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-006E-103

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-006E-103 - ナブテスコサービス

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

減速比103出力(kW)0.26種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])30定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)58許容モーメント(N・m)196バックラッシ(arc.min.)less than 1.5ロストモーション(arc.min.)less than 1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)20モーメント剛性(Nm/arc.min.)117許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
全123種類を絞り込む
適合モーター
123種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46011736RDS-006E-103-J3-AG-ZZ1FT5 042-0AF71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011745RDS-006E-103-J3-AG-ZZ1FT5 042-0AK71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011754RDS-006E-103-G1-CD-1H1FK6 040-6AK71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011763RDS-006E-103-G1-CD-1H1FK7 040-5AK71-1
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011779RDS-006E-103-G0-AP-0DQ2 AA05020D
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011788RDS-006E-103-G0-AP-0DQ2 EA05020D
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011797RDS-006E-103-G0-AN-ZZMR J2 HC-UFS23(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011806RDS-006E-103-G0-AN-ZZMR J2 HC-UFS43(B)
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011815RDS-006E-103-G0-AL-0Cα1/5000i
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011824RDS-006E-103-G0-AL-0Cβ2/4000is
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011833RDS-006E-103-G0-AJ-ZZβ1/3000
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011849RDS-006E-103-G0-AF-ZZECMA-C10804_7
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011858RDS-006E-103-G0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02A
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011867RDS-006E-103-G0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02B
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011876RDS-006E-103-G0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02D
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011885RDS-006E-103-G0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-04A
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011894RDS-006E-103-G0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-04D
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011903RDS-006E-103-G0-AF-ZZΣ-Ⅲ SGMPS-02A
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011919RDS-006E-103-G0-AF-ZZΣ-Ⅲ SGMPS-04A
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011928RDS-006E-103-G0-AF-ZZΣ-7 SGM7P-02A*21
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011937RDS-006E-103-G0-AF-ZZΣ-7 SGM7P-04A*21
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011946RDS-006E-103-G0-AE-ZZP5 0B07020DXS
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011955RDS-006E-103-G0-AE-ZZP5 0B07020PXS
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011964RDS-006E-103-G0-AE-ZZP5 0B07030DXS
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011973RDS-006E-103-G0-AE-ZZP5 0B07040DXS
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011989RDS-006E-103-G0-AE-ZZQ2 AA07020D
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46011998RDS-006E-103-G0-AE-ZZQ2 AA07030D
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012007RDS-006E-103-G0-AE-ZZQ2 AA07040D
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012016RDS-006E-103-G0-AE-ZZQ2 EA07020D
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012025RDS-006E-103-G0-AE-ZZMINAS MQMA041P1_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012034RDS-006E-103-G0-AE-ZZMINAS MQMA041S1_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012043RDS-006E-103-G0-AE-ZZMINAS MQMA042P1_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012059RDS-006E-103-G0-AE-ZZMINAS MQMA042S1_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012068RDS-006E-103-G0-AE-0DMINAS MQMA021P1_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012077RDS-006E-103-G0-AE-0DMINAS MQMA021S1_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012086RDS-006E-103-G0-AE-0DMINAS MQMA022P1_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012095RDS-006E-103-G0-AE-0DMINAS MQMA022S1_
178,300
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012104RDS-006E-103-G0-AD-ZZP3 0B06020DXS
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012113RDS-006E-103-G0-AD-ZZP3 0B06020PXS
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012129RDS-006E-103-G0-AD-ZZP3 0B06040DXS
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012138RDS-006E-103-G0-AD-ZZQ1 AA06020D
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012147RDS-006E-103-G0-AD-ZZQ1 AA06040D
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012156RDS-006E-103-G0-AD-ZZQ1 EA06020D
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012165RDS-006E-103-G0-AD-ZZECMA-C10602_S
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012174RDS-006E-103-G0-AD-ZZECMA-C10604_S
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012183RDS-006E-103-G0-AD-ZZβ1/5000is
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012199RDS-006E-103-G0-AD-ZZAKM2 1E-C_-75VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012208RDS-006E-103-G0-AD-ZZAKM2 2C-C_-160VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012217RDS-006E-103-G0-AD-ZZAKM2 2C-C_-320VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46012226RDS-006E-103-G0-AD-ZZAKM2 2C-C_-560VDC
178,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする