精密減速機RV GHシリーズ GH7-21

精密減速機RV GHシリーズ GH7-21 - ナブテスコサービス

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比21質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000242定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6内容量1台
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46013258GH7-21-M-F-PΣ-Ⅴ SGMGV-09A*A2*
211,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013267GH7-21-M-F-PΣ-Ⅴ SGMGV-09D*A2*
211,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013276GH7-21-M-F-P8/4000is (STRAIGHT SHAFT)
211,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013285GH7-21-M-F-P8/4000HVis (STRAIGHT SHAFT)
211,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013294GH7-21-M-F-P8/3000is (STRAIGHT SHAFT)
211,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013303GH7-21-H-A-P8/4000is (TAPER SHAFT)
211,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013319GH7-21-H-A-P8/4000HVis (TAPER SHAFT)
211,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013328GH7-21-H-A-P8/3000is (TAPER SHAFT)
211,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013337GH7-21-D-P-PMR J3 HC-UP72(B)
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013346GH7-21-AS-AE-P4/5000is (TAPER SHAFT)
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013355GH7-21-AS-AE-P4/5000HVis (TAPER SHAFT)
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013364GH7-21-AS-AE-P4/4000is (TAPER SHAFT)
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013373GH7-21-AP-F-P8/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013389GH7-21-AP-F-P8/4000HVis (STRAIGHT WITH KEYWAY)
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013398GH7-21-AP-F-P8/3000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013407GH7-21-AM-F-PMR J3 HC-LP102(B)*K
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013416GH7-21-AM-F-PMR J3 HC-LP152(B)*K
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013425GH7-21-AM-F-PMR J3 HF-SP51(B)*K
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013434GH7-21-AM-F-PMR J3 HF-SP81(B)*K
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013443GH7-21-AM-F-PMR J3 HF-SP102(B)*K
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013459GH7-21-AM-F-PMR J3 HF-SP1024(B)*K
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013468GH7-21-AM-F-PMR J3 HF-SP152(B)*K
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013477GH7-21-AM-F-PMR J3 HF-SP1524(B)*K
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013486GH7-21-AM-F-PMR J4 HG-SR51(B)*K
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013495GH7-21-AM-F-PMR J4 HG-SR81(B)*K
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013504GH7-21-AM-F-PMR J4 HG-SR102(B)*K
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013513GH7-21-AM-F-PMR J4 HG-SR152(B)*K
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする