精密減速機RV GHシリーズ GH7-11

精密減速機RV GHシリーズ GH7-11 - ナブテスコサービス

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

出力(kW)0.52減速比11定格トルク(N・m)69定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6慣性モーメント(kg・m2)0.0000425質量(kg)8許容モーメント(N・m)460種類ギヤヘッド内容量1台
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46013529GH7-11-M-F-PΣ-Ⅴ SGMGV-09A*A2*
211,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013538GH7-11-M-F-PΣ-Ⅴ SGMGV-09D*A2*
211,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013547GH7-11-M-F-P8/4000is (STRAIGHT SHAFT)
211,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013556GH7-11-M-F-P8/4000HVis (STRAIGHT SHAFT)
211,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013565GH7-11-M-F-P8/3000is (STRAIGHT SHAFT)
211,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013574GH7-11-H-A-P8/4000is (TAPER SHAFT)
211,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013583GH7-11-H-A-P12/4000is (TAPER SHAFT)
211,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013599GH7-11-H-A-P8/4000HVis (TAPER SHAFT)
211,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013608GH7-11-H-A-P12/4000HVis (TAPER SHAFT)
211,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013617GH7-11-H-A-P8/3000is (TAPER SHAFT)
211,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013626GH7-11-H-A-P12/2000is (TAPER SHAFT)
211,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013635GH7-11-H-A-P12/3000is (TAPER SHAFT)
211,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013644GH7-11-BA-F-PΣ-Ⅴ SGMGV-13A*A2*
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013653GH7-11-BA-F-PΣ-Ⅴ SGMGV-13D*A2*
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013669GH7-11-AP-F-P8/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013678GH7-11-AP-F-P8/4000HVis (STRAIGHT WITH KEYWAY)
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013687GH7-11-AP-F-P8/3000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013696GH7-11-AM-F-PMR J3 HC-LP152(B)*K
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013705GH7-11-AM-F-PMR J3 HF-SP81(B)*K
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013714GH7-11-AM-F-PMR J3 HF-SP152(B)*K
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013723GH7-11-AM-F-PMR J3 HF-SP1524(B)*K
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013739GH7-11-AM-F-PMR J4 HG-SR81(B)*K
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013748GH7-11-AM-F-PMR J4 HG-SR152(B)*K
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013757GH7-11-AM-F-P12/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013766GH7-11-AM-F-P12/4000HVis (STRAIGHT WITH KEYWAY)
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013775GH7-11-AM-F-P12/2000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013784GH7-11-AM-F-P12/3000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
211,500
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする