曜日別特売

精密減速機RV GHシリーズ GH7-31

精密減速機RV GHシリーズ GH7-31 - ナブテスコ

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比31質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000188定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6内容量1台
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46013793GH7-31-U-J-SΣ-7 SGM7A-06A*A2*
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013809GH7-31-U-J-SΣ-7 SGM7A-06A*AB*
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013818GH7-31-U-J-SΣ-7 SGM7J-06A*A2*
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013827GH7-31-U-J-SΣ-7 SGM7J-06A*AB*
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013836GH7-31-T-A-SΣ-Ⅴ SGMPS-08A*A21-E
217,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013845GH7-31-T-A-SΣ-Ⅴ SGMPS-08A*A2C-E
217,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013854GH7-31-M-F-SΣ-Ⅴ SGMGV-09A*A2*
217,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013863GH7-31-M-F-SΣ-Ⅴ SGMGV-09D*A2*
217,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013879GH7-31-G-Z-S2/5000is (TAPER SHAFT)
217,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013888GH7-31-G-Z-S2/5000HVis (TAPER SHAFT)
217,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013897GH7-31-G-Z-S2/4000is (TAPER SHAFT)
217,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013906GH7-31-E-A-SΣ-Ⅴ SGMPS-08A*A61-E
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013915GH7-31-E-A-SΣ-Ⅴ SGMPS-08A*A6C-E
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013924GH7-31-D-P-SMR J3 HC-UP72(B)
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013933GH7-31-AS-AE-S4/5000is (TAPER SHAFT)
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013949GH7-31-AS-AE-S4/5000HVis (TAPER SHAFT)
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013958GH7-31-AS-AE-S4/4000is (TAPER SHAFT)
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013967GH7-31-AQ-J-SΣ-7 SGM7A-06A*A6*
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013976GH7-31-AQ-J-SΣ-7 SGM7J-06A*A6*
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013985GH7-31-AM-F-SMR J3 HC-LP52(B)*K
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46013994GH7-31-AM-F-SMR J3 HC-LP102(B)*K
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014003GH7-31-AM-F-SMR J3 HF-SP51(B)*K
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014019GH7-31-AM-F-SMR J3 HF-SP52(B)*K
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014028GH7-31-AM-F-SMR J3 HF-SP524(B)*K
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014037GH7-31-AM-F-SMR J3 HF-SP102(B)*K
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014046GH7-31-AM-F-SMR J3 HF-SP1024(B)*K
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014055GH7-31-AM-F-SMR J4 HG-SR51(B)*K
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014064GH7-31-AM-F-SMR J4 HG-SR52(B)*K
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014073GH7-31-AM-F-SMR J4 HG-SR102(B)*K
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする