精密減速機RV GHシリーズ GH7-11

精密減速機RV GHシリーズ GH7-11 - ナブテスコサービス

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比11質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000425定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6内容量1台
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46014353GH7-11-M-F-SΣ-Ⅴ SGMGV-09A*A2*
217,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014369GH7-11-M-F-SΣ-Ⅴ SGMGV-09D*A2*
217,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014378GH7-11-M-F-S8/4000is (STRAIGHT SHAFT)
217,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014387GH7-11-M-F-S8/4000HVis (STRAIGHT SHAFT)
217,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014396GH7-11-M-F-S8/3000is (STRAIGHT SHAFT)
217,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014405GH7-11-H-A-S8/4000is (TAPER SHAFT)
217,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014414GH7-11-H-A-S12/4000is (TAPER SHAFT)
217,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014423GH7-11-H-A-S8/4000HVis (TAPER SHAFT)
217,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014439GH7-11-H-A-S12/4000HVis (TAPER SHAFT)
217,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014448GH7-11-H-A-S8/3000is (TAPER SHAFT)
217,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014457GH7-11-H-A-S12/2000is (TAPER SHAFT)
217,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014466GH7-11-H-A-S12/3000is (TAPER SHAFT)
217,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014475GH7-11-BA-F-SΣ-Ⅴ SGMGV-13A*A2*
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014484GH7-11-BA-F-SΣ-Ⅴ SGMGV-13D*A2*
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014493GH7-11-AP-F-S8/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014509GH7-11-AP-F-S8/4000HVis (STRAIGHT WITH KEYWAY)
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014518GH7-11-AP-F-S8/3000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014527GH7-11-AM-F-SMR J3 HC-LP152(B)*K
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014536GH7-11-AM-F-SMR J3 HF-SP81(B)*K
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014545GH7-11-AM-F-SMR J3 HF-SP152(B)*K
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014554GH7-11-AM-F-SMR J3 HF-SP1524(B)*K
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014563GH7-11-AM-F-SMR J4 HG-SR81(B)*K
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014579GH7-11-AM-F-SMR J4 HG-SR152(B)*K
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014588GH7-11-AM-F-S12/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014597GH7-11-AM-F-S12/4000HVis (STRAIGHT WITH KEYWAY)
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014606GH7-11-AM-F-S12/2000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46014615GH7-11-AM-F-S12/3000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
217,900
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする