精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-57

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-57 - ナブテスコサービス

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

減速比57出力(kW)0.92種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)931許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
全253種類を絞り込む
適合モーター
253種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46029236RDS-040E-57-J1-CT-ZZAKM5 2E-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029245RDS-040E-57-J1-CT-ZZAKM5 2E-A-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029254RDS-040E-57-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029263RDS-040E-57-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029279RDS-040E-57-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029288RDS-040E-57-J1-CT-ZZAKM5 2K-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029297RDS-040E-57-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029306RDS-040E-57-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029315RDS-040E-57-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029324RDS-040E-57-J1-CT-ZZAKM5 3M-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029333RDS-040E-57-J1-CT-ZZAKM5 4G-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029349RDS-040E-57-J1-CT-ZZAKM5 4G-A-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029358RDS-040E-57-J1-CT-ZZAKM5 4K-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029367RDS-040E-57-J1-CT-ZZAKM5 4K-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029376RDS-040E-57-J1-CT-ZZAKM5 4K-A-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029385RDS-040E-57-J1-CT-ZZAKM5 4L-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029394RDS-040E-57-J1-CT-ZZAKM5 4L-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029403RDS-040E-57-J1-CT-ZZAKM5 4N-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029419RDS-040E-57-J1-CT-ZZ1FK7 063-5AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029428RDS-040E-57-J1-CT-ZZ1FK7 064-7AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029437RDS-040E-57-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WF7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029446RDS-040E-57-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WH7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029455RDS-040E-57-J1-CT-ZZ1FT6 062-6WK7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029464RDS-040E-57-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AC7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029473RDS-040E-57-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AF7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029489RDS-040E-57-J1-CT-ZZ1FT6 064-6WF7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029498RDS-040E-57-J1-CT-ZZ1FT6 064-6WH7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029507RDS-040E-57-J1-CT-ZZ1FT6 064-6WK7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029516RDS-040E-57-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AC71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029525RDS-040E-57-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029534RDS-040E-57-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AG71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029543RDS-040E-57-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AC71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029559RDS-040E-57-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029568RDS-040E-57-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AG71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029577RDS-040E-57-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AK71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029586RDS-040E-57-J1-CM-ZZ1FT5 074-0SG71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029595RDS-040E-57-J1-CM-ZZ1FT5 074-0SK71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029604RDS-040E-57-J1-CM-ZZ1FT5 076-0AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029613RDS-040E-57-J1-CM-ZZ1FT5 076-0AG71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029629RDS-040E-57-J1-CM-ZZ1FT5 076-0SK71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029638RDS-040E-57-J1-CF-ZZAKM5 2E-C-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029647RDS-040E-57-J1-CF-ZZAKM5 2E-C-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029656RDS-040E-57-J1-CF-ZZAKM5 2G-C-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029665RDS-040E-57-J1-CF-ZZAKM5 2G-C-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029674RDS-040E-57-J1-CF-ZZAKM5 2G-C-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029683RDS-040E-57-J1-CF-ZZAKM5 2K-C-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029699RDS-040E-57-J1-CF-ZZAKM5 3G-C-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029708RDS-040E-57-J1-CF-ZZAKM5 3G-C-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029717RDS-040E-57-J1-CF-ZZAKM5 3G-C-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46029726RDS-040E-57-J1-CF-ZZAKM5 3M-C-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする