精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-121

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-121 - ナブテスコサービス

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

減速比121出力(kW)0.92種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)931許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1台
全249種類を絞り込む
適合モーター
249種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46036446RDS-040E-121-J1-CT-ZZAKM5 1E-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036455RDS-040E-121-J1-CT-ZZAKM5 1E-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036464RDS-040E-121-J1-CT-ZZAKM5 1E-A-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036473RDS-040E-121-J1-CT-ZZAKM5 1G-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036489RDS-040E-121-J1-CT-ZZAKM5 1K-A-160VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036498RDS-040E-121-J1-CT-ZZAKM5 2E-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036507RDS-040E-121-J1-CT-ZZAKM5 2E-A-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036516RDS-040E-121-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036525RDS-040E-121-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036534RDS-040E-121-J1-CT-ZZAKM5 2G-A-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036543RDS-040E-121-J1-CT-ZZAKM5 2K-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036559RDS-040E-121-J1-CT-ZZAKM5 2K-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036568RDS-040E-121-J1-CT-ZZAKM5 2K-A-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036577RDS-040E-121-J1-CT-ZZAKM5 2M-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036586RDS-040E-121-J1-CT-ZZAKM5 3G-A-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036595RDS-040E-121-J1-CT-ZZAKM5 3P-A-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036604RDS-040E-121-J1-CT-ZZAKM5 4L-A-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036613RDS-040E-121-J1-CT-ZZ1FK6 060-6AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036629RDS-040E-121-J1-CT-ZZ1FK6 063-6AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036638RDS-040E-121-J1-CT-ZZ1FK7 060-5AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036647RDS-040E-121-J1-CT-ZZ1FK7 060-5AH71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036656RDS-040E-121-J1-CT-ZZ1FK7 061-7AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036665RDS-040E-121-J1-CT-ZZ1FK7 061-7AH71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036674RDS-040E-121-J1-CT-ZZ1FK7 063-5AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036683RDS-040E-121-J1-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036699RDS-040E-121-J1-CT-ZZ1FK7 064-7AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036708RDS-040E-121-J1-CT-ZZ1FK7 064-7AH71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036717RDS-040E-121-J1-CT-ZZ1FT6 061-6AC7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036726RDS-040E-121-J1-CT-ZZ1FT6 061-6AF7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036735RDS-040E-121-J1-CT-ZZ1FT6 061-6AH7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036744RDS-040E-121-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AC7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036753RDS-040E-121-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AF7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036769RDS-040E-121-J1-CT-ZZ1FT6 062-6AH7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036778RDS-040E-121-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AC7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036787RDS-040E-121-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AF7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036796RDS-040E-121-J1-CT-ZZ1FT6 064-6AH7_
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036805RDS-040E-121-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AF71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036814RDS-040E-121-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AG71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036823RDS-040E-121-J1-CM-ZZ1FT5 072-0AK71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036839RDS-040E-121-J1-CM-ZZ1FT5 074-0AK71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036848RDS-040E-121-J1-CM-ZZ1FT5 076-0AK71-1
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036857RDS-040E-121-J1-CF-ZZAKM5 1E-C-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036866RDS-040E-121-J1-CF-ZZAKM5 1E-C-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036875RDS-040E-121-J1-CF-ZZAKM5 1E-C-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036884RDS-040E-121-J1-CF-ZZAKM5 1G-C-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036893RDS-040E-121-J1-CF-ZZAKM5 1K-C-160VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036909RDS-040E-121-J1-CF-ZZAKM5 2E-C-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036918RDS-040E-121-J1-CF-ZZAKM5 2E-C-640VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036927RDS-040E-121-J1-CF-ZZAKM5 2G-C-320VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46036936RDS-040E-121-J1-CF-ZZAKM5 2G-C-560VDC
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする