曜日別特売

精密減速機RV GHシリーズ GH17-11

精密減速機RV GHシリーズ GH17-11 - ナブテスコサービス

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比11質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00019定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6内容量1台
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46043175GH17-11-Y-G-PMR J3 HC-UP352(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043184GH17-11-Y-G-PMR J3 HC-UP502(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043193GH17-11-W-D-PMR J3 HC-LP302(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043209GH17-11-W-D-PMR J3 HF-SP201(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043218GH17-11-W-D-PMR J3 HF-SP301(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043227GH17-11-W-D-PMR J3 HF-SP352(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043236GH17-11-W-D-PMR J3 HF-SP3524(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043245GH17-11-W-D-PMR J3 HF-SP502(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043254GH17-11-W-D-PMR J3 HF-SP5024(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043263GH17-11-W-D-PMR J3 HF-SP702(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043279GH17-11-W-D-PMR J3 HF-SP7024(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043288GH17-11-W-D-PMR J4 HG-SR201(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043297GH17-11-W-D-PMR J4 HG-SR301(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043306GH17-11-W-D-PMR J4 HG-SR352(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043315GH17-11-W-D-PMR J4 HG-SR502(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043324GH17-11-W-D-PMR J4 HG-SR702(B)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043333GH17-11-W-D-PΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A2*
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043349GH17-11-W-D-PΣ-Ⅴ SGMGV-44A*A2*
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043358GH17-11-W-D-PΣ-Ⅴ SGMGV-30D*A2*
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043367GH17-11-W-D-PΣ-Ⅴ SGMGV-44D*A2*
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043376GH17-11-W-D-PΣ-7 SGM7G-30A*A21
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043385GH17-11-W-D-PΣ-7 SGM7G-44A*A21
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043394GH17-11-W-D-P22/4000is (STRAIGHT SHAFT)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043403GH17-11-W-D-P30/4000is (STRAIGHT SHAFT)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043419GH17-11-W-D-P22/4000HVis (STRAIGHT SHAFT)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043428GH17-11-W-D-P30/4000HVis (STRAIGHT SHAFT)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043437GH17-11-W-D-P22/1500is (STRAIGHT SHAFT)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043446GH17-11-W-D-P22/2000is (STRAIGHT SHAFT)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043455GH17-11-W-D-P22/3000is (STRAIGHT SHAFT)
249,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043464GH17-11-N-D-PMR J3 HC-LP302(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043473GH17-11-N-D-PMR J3 HF-SP201(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043489GH17-11-N-D-PMR J3 HF-SP301(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043498GH17-11-N-D-PMR J3 HF-SP352(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043507GH17-11-N-D-PMR J3 HF-SP3524(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043516GH17-11-N-D-PMR J3 HF-SP502(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043525GH17-11-N-D-PMR J3 HF-SP5024(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043534GH17-11-N-D-PMR J3 HF-SP702(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043543GH17-11-N-D-PMR J3 HF-SP7024(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043559GH17-11-N-D-PMR J4 HG-SR201(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043568GH17-11-N-D-PMR J4 HG-SR301(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043577GH17-11-N-D-PMR J4 HG-SR352(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043586GH17-11-N-D-PMR J4 HG-SR502(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043595GH17-11-N-D-PMR J4 HG-SR702(B)*K
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043604GH17-11-N-D-PΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A6*
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043613GH17-11-N-D-PΣ-Ⅴ SGMGV-44A*A6*
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043629GH17-11-N-D-PΣ-Ⅴ SGMGV-30D*A6*
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043638GH17-11-N-D-PΣ-Ⅴ SGMGV-44D*A6*
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043647GH17-11-N-D-PΣ-7 SGM7G-30A*A61
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043656GH17-11-N-D-PΣ-7 SGM7G-44A*A61
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043665GH17-11-N-D-P22/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
249,700
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする