精密減速機RV GHシリーズ GH17-31

精密減速機RV GHシリーズ GH17-31 - ナブテスコサービス

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

出力(kW)1.25減速比31定格トルク(N・m)167定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6慣性モーメント(kg・m2)0.0000771質量(kg)15.5許容モーメント(N・m)804種類ギヤヘッド内容量1台
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46043796GH17-31-Y-G-SMR J3 HC-UP202(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043805GH17-31-X-D-SMR J3 HC-UP152(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043814GH17-31-W-D-SMR J3 HC-LP202(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043823GH17-31-W-D-SMR J3 HF-SP121(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043839GH17-31-W-D-SMR J3 HF-SP202(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043848GH17-31-W-D-SMR J3 HF-SP2024(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043857GH17-31-W-D-SMR J4 HG-SR121(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043866GH17-31-W-D-SMR J4 HG-SR202(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043875GH17-31-Q-U-SΣ-Ⅴ SGMGV-09A*A2*
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043884GH17-31-Q-U-SΣ-Ⅴ SGMGV-09D*A2*
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043893GH17-31-Q-S-SΣ-Ⅴ SGMPS-15A*A21-E
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043909GH17-31-Q-S-SΣ-Ⅴ SGMPS-15A*A2C-E
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043918GH17-31-Q-S-SΣ-7 SGM7P-15A*21
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043927GH17-31-N-D-SMR J3 HC-LP202(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043936GH17-31-N-D-SMR J3 HF-SP121(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043945GH17-31-N-D-SMR J3 HF-SP202(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043954GH17-31-N-D-SMR J3 HF-SP2024(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043963GH17-31-N-D-SMR J4 HG-SR121(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043979GH17-31-N-D-SMR J4 HG-SR202(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043988GH17-31-F-Z-S8/4000is (TAPER SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46043997GH17-31-F-Z-S12/4000is (TAPER SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044006GH17-31-F-Z-S8/4000HVis (TAPER SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044015GH17-31-F-Z-S12/4000HVis (TAPER SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044024GH17-31-F-Z-S8/3000is (TAPER SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044033GH17-31-F-Z-S12/2000is (TAPER SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044049GH17-31-F-Z-S12/3000is (TAPER SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044058GH17-31-AU-S-SΣ-Ⅴ SGMPS-15A*A61-E
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044067GH17-31-AU-S-SΣ-Ⅴ SGMPS-15A*A6C-E
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044076GH17-31-AU-S-SΣ-7 SGM7P-15A*61
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044085GH17-31-AR-S-SMR J3 HC-LP102(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044094GH17-31-AR-S-SMR J3 HC-LP152(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044103GH17-31-AR-S-SMR J3 HF-SP51(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044119GH17-31-AR-S-SMR J3 HF-SP81(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044128GH17-31-AR-S-SMR J3 HF-SP102(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044137GH17-31-AR-S-SMR J3 HF-SP1024(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044146GH17-31-AR-S-SMR J3 HF-SP152(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044155GH17-31-AR-S-SMR J3 HF-SP1524(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044164GH17-31-AR-S-SMR J4 HG-SR51(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044173GH17-31-AR-S-SMR J4 HG-SR81(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044189GH17-31-AR-S-SMR J4 HG-SR102(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044198GH17-31-AR-S-SMR J4 HG-SR152(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044207GH17-31-AR-S-S12/4000is (STRAIGHT SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044216GH17-31-AR-S-S12/4000HVis (STRAIGHT SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044225GH17-31-AR-S-S12/2000is (STRAIGHT SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044234GH17-31-AR-S-S12/3000is (STRAIGHT SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044243GH17-31-AQ-U-SΣ-Ⅴ SGMGV-13A*A2*
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044259GH17-31-AQ-U-SΣ-Ⅴ SGMGV-13D*A2*
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044268GH17-31-AL-S-S8/4000is (STRAIGHT SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044277GH17-31-AL-S-S8/4000HVis (STRAIGHT SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044286GH17-31-AL-S-S8/3000is (STRAIGHT SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする