精密減速機RV GHシリーズ GH17-21

精密減速機RV GHシリーズ GH17-21 - ナブテスコサービス

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比21質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0001定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6内容量1台
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46044663GH17-21-Y-G-SMR J3 HC-UP202(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044679GH17-21-Y-G-SMR J3 HC-UP352(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044688GH17-21-X-D-SMR J3 HC-UP152(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044697GH17-21-W-D-SMR J3 HC-LP202(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044706GH17-21-W-D-SMR J3 HC-LP302(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044715GH17-21-W-D-SMR J3 HF-SP121(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044724GH17-21-W-D-SMR J3 HF-SP201(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044733GH17-21-W-D-SMR J3 HF-SP202(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044749GH17-21-W-D-SMR J3 HF-SP2024(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044758GH17-21-W-D-SMR J3 HF-SP352(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044767GH17-21-W-D-SMR J3 HF-SP3524(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044776GH17-21-W-D-SMR J4 HG-SR121(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044785GH17-21-W-D-SMR J4 HG-SR201(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044794GH17-21-W-D-SMR J4 HG-SR202(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044803GH17-21-W-D-SMR J4 HG-SR352(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044819GH17-21-W-D-SΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A2*
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044828GH17-21-W-D-SΣ-Ⅴ SGMGV-30D*A2*
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044837GH17-21-W-D-SΣ-7 SGM7G-30A*A21
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044846GH17-21-N-D-SMR J3 HC-LP202(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044855GH17-21-N-D-SMR J3 HC-LP302(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044864GH17-21-N-D-SMR J3 HF-SP121(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044873GH17-21-N-D-SMR J3 HF-SP201(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044889GH17-21-N-D-SMR J3 HF-SP202(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044898GH17-21-N-D-SMR J3 HF-SP2024(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044907GH17-21-N-D-SMR J3 HF-SP352(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044916GH17-21-N-D-SMR J3 HF-SP3524(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044925GH17-21-N-D-SMR J4 HG-SR121(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044934GH17-21-N-D-SMR J4 HG-SR201(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044943GH17-21-N-D-SMR J4 HG-SR202(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044959GH17-21-N-D-SMR J4 HG-SR352(B)*K
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044968GH17-21-N-D-SΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A6*
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044977GH17-21-N-D-SΣ-Ⅴ SGMGV-30D*A6*
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044986GH17-21-N-D-SΣ-7 SGM7G-30A*A61
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46044995GH17-21-F-Z-S8/4000is (TAPER SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46045004GH17-21-F-Z-S12/4000is (TAPER SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46045013GH17-21-F-Z-S8/4000HVis (TAPER SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46045029GH17-21-F-Z-S12/4000HVis (TAPER SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46045038GH17-21-F-Z-S8/3000is (TAPER SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46045047GH17-21-F-Z-S12/2000is (TAPER SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46045056GH17-21-F-Z-S12/3000is (TAPER SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46045065GH17-21-AR-S-SMR J3 HC-LP152(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46045074GH17-21-AR-S-SMR J3 HF-SP81(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46045083GH17-21-AR-S-SMR J3 HF-SP152(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46045099GH17-21-AR-S-SMR J3 HF-SP1524(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46045108GH17-21-AR-S-SMR J4 HG-SR81(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46045117GH17-21-AR-S-SMR J4 HG-SR152(B)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46045126GH17-21-AR-S-S12/4000is (STRAIGHT SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46045135GH17-21-AR-S-S12/4000HVis (STRAIGHT SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46045144GH17-21-AR-S-S12/2000is (STRAIGHT SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46045153GH17-21-AR-S-S12/3000is (STRAIGHT SHAFT)
256,100
249,800
274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする