曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-010C-81

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-010C-81 - ナブテスコサービス

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

減速比81出力(kW)0.22種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)98許容モーメント(N・m)686バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)47モーメント剛性(Nm/arc.min.)421許容出力回転数(min-1[r.p.m])43許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
全178種類を絞り込む
適合モーター
178種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46046106RDS-010C-81-J3-AG-ZZαM2.5/3000
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046115RDS-010C-81-J3-AG-ZZα4/5000HVis
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046124RDS-010C-81-J3-AG-ZZα4/5000is
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046133RDS-010C-81-J3-AG-ZZβ4/4000is
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046149RDS-010C-81-J3-AG-ZZ1FT5 044-0AF71-1
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046158RDS-010C-81-J3-AG-ZZ1FT5 044-0AK71-1
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046167RDS-010C-81-J3-AG-ZZ1FT5 046-0AK71-1
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046176RDS-010C-81-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046185RDS-010C-81-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-640VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046194RDS-010C-81-J2-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046203RDS-010C-81-J2-CT-ZZ1FK7 063-5AH71-1
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046219RDS-010C-81-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AH7_
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046228RDS-010C-81-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AK7_
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046237RDS-010C-81-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AK7_
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046246RDS-010C-81-J2-CT-ZZ1FT6 064-6AK7_
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046255RDS-010C-81-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-560VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046264RDS-010C-81-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-640VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046273RDS-010C-81-J2-CF-ZZAKM5 1K-C-320VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046289RDS-010C-81-G1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05A
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046298RDS-010C-81-G1-CP-1CΣ-Ⅴ SGMGV-05D
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046307RDS-010C-81-G1-CP-1CΣ-7 SGM7G-03A*A21
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046316RDS-010C-81-G1-CP-1CΣ-7 SGM7G-05A*A21
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046325RDS-010C-81-G1-CJ-1FMINAS MHMA052P1_
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046334RDS-010C-81-G1-CJ-1FMINAS MHMA052S1_
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046343RDS-010C-81-G1-CJ-1Eα3/3000
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046359RDS-010C-81-G1-CJ-1Eα3/3000HV
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046368RDS-010C-81-G1-CJ-1EαC3/200
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046377RDS-010C-81-G1-CJ-1EαC6/2000
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046386RDS-010C-81-G1-CJ-1EΣ-Ⅱ SGMGH-03A_B
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046395RDS-010C-81-G1-CJ-1EΣ-Ⅱ SGMGH-05A_A
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046404RDS-010C-81-G1-CH-ZZMR J2 HC-LFS52(B)
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046413RDS-010C-81-G1-CH-ZZMR J2 HC-SFS52(B)
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046429RDS-010C-81-G1-CH-ZZMR J2 HC-SFS524(B)
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046438RDS-010C-81-G1-CH-ZZMR J2 HC-SFS53(B)
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046447RDS-010C-81-G1-CH-ZZMR J3 HC-LP52(B)
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046456RDS-010C-81-G1-CH-ZZMR J3 HF-SP52(B)
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046465RDS-010C-81-G1-CH-ZZMR J3 HF-SP524(B)
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046474RDS-010C-81-G1-CH-ZZMR J4 HG-SR52(B)
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046483RDS-010C-81-G1-CH-1FP6 0B13050HXS
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046499RDS-010C-81-G1-CH-1FQ2 AA13050H
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046508RDS-010C-81-G1-CH-1FECMA-E11305_S
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046517RDS-010C-81-G1-CH-1FECMA-G11303_S
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046526RDS-010C-81-G1-CH-1EP1 0B13050BXS
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046535RDS-010C-81-G1-CH-1EP1 0B13050HXS
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046544RDS-010C-81-G1-CH-1EMR J2 HC-UFS73(B)
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046553RDS-010C-81-G1-CH-1EMINAS MFMA042P1_
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046569RDS-010C-81-G1-CH-1EMINAS MFMA042S1_
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046578RDS-010C-81-G1-CH-1EΣ-7 SGM7P-08A*21
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046587RDS-010C-81-G1-CH-1CΣ-Ⅱ SGMPH-08A
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46046596RDS-010C-81-G1-CH-1CΣ-Ⅱ SGMPH-08D
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする