曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-010C-243

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-010C-243 - ナブテスコサービス

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

出力(kW)0.22減速比243定格トルク(N・m)98定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000許容出力回転数(min-1[r.p.m])14許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)47モーメント剛性(Nm/arc.min.)421許容モーメント(N・m)686種類ギヤヘッド内容量1台
全80種類を絞り込む
適合モーター
80種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46047883RDS-010C-243-J3-AG-ZZ1FT5 042-0AF71-1
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46047899RDS-010C-243-J3-AG-ZZ1FT5 042-0AK71-1
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46047908RDS-010C-243-G1-CD-1H1FK6 040-6AK71-1
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46047917RDS-010C-243-G0-AP-0DQ2 AA05020D
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46047926RDS-010C-243-G0-AP-0DQ2 EA05020D
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46047935RDS-010C-243-G0-AN-ZZMR J2 HC-UFS23(B)
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46047944RDS-010C-243-G0-AL-0Cα1/5000i
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46047953RDS-010C-243-G0-AJ-ZZβ1/3000
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46047969RDS-010C-243-G0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02A
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46047978RDS-010C-243-G0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02B
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46047987RDS-010C-243-G0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02D
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46047996RDS-010C-243-G0-AF-ZZΣ-Ⅲ SGMPS-02A
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048005RDS-010C-243-G0-AF-ZZΣ-7 SGM7P-02A*21
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048014RDS-010C-243-G0-AE-ZZP5 0B07020DXS
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048023RDS-010C-243-G0-AE-ZZP5 0B07020PXS
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048039RDS-010C-243-G0-AE-ZZP5 0B07030DXS
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048048RDS-010C-243-G0-AE-ZZQ2 AA07020D
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048057RDS-010C-243-G0-AE-ZZQ2 AA07030D
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048066RDS-010C-243-G0-AE-ZZQ2 EA07020D
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048075RDS-010C-243-G0-AE-0DMINAS MQMA021P1_
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048084RDS-010C-243-G0-AE-0DMINAS MQMA021S1_
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048093RDS-010C-243-G0-AE-0DMINAS MQMA022P1_
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048109RDS-010C-243-G0-AE-0DMINAS MQMA022S1_
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048118RDS-010C-243-G0-AD-ZZP3 0B06020DXS
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048127RDS-010C-243-G0-AD-ZZP3 0B06020PXS
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048136RDS-010C-243-G0-AD-ZZQ1 AA06020D
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048145RDS-010C-243-G0-AD-ZZQ1 EA06020D
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048154RDS-010C-243-G0-AD-ZZECMA-C10602_S
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048163RDS-010C-243-G0-AD-ZZβ1/5000is
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048179RDS-010C-243-G0-AD-ZZAKM2 1C-C_-160VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048188RDS-010C-243-G0-AD-ZZAKM2 1C-C_-320VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048197RDS-010C-243-G0-AD-ZZAKM2 1E-C_-160VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048206RDS-010C-243-G0-AD-ZZAKM2 1E-C_-75VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048215RDS-010C-243-G0-AD-ZZAKM2 1G-C_-75VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048224RDS-010C-243-G0-AD-ZZAKM2 2C-C_-160VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048233RDS-010C-243-G0-AD-ZZAKM2 2C-C_-320VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048249RDS-010C-243-G0-AD-ZZAKM2 2C-C_-560VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048258RDS-010C-243-G0-AD-ZZAKM2 2C-C_-640VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048267RDS-010C-243-G0-AD-ZZAKM2 2E-C_-160VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048276RDS-010C-243-G0-AD-ZZAKM2 2E-C_-320VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048285RDS-010C-243-G0-AD-ZZAKM2 2E-C_-75VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048294RDS-010C-243-G0-AD-ZZAKM2 3C-C_-560VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048303RDS-010C-243-G0-AD-ZZAKM2 3C-C_-640VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048319RDS-010C-243-G0-AD-ZZAKM2 3D-C_-560VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048328RDS-010C-243-G0-AD-ZZAKM2 3D-C_-640VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048337RDS-010C-243-G0-AD-ZZAKM2 3F-C_-320VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048346RDS-010C-243-G0-AD-ZZMR J2 HC-KFS23(B)
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048355RDS-010C-243-G0-AD-ZZMR J2 HC-KFS410(B)
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048364RDS-010C-243-G0-AD-ZZMR J2 HC-KFS46(B)
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048373RDS-010C-243-G0-AD-ZZMR J2 HC-MFS23(B)
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする