精密減速機RV RD2シリーズRDS-010C-189

精密減速機RV RD2シリーズRDS-010C-189 - ナブテスコ

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

出力(kW)0.22減速比189定格トルク(N・m)98定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000許容出力回転数(min-1[r.p.m])19許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)47モーメント剛性(Nm/arc.min.)421許容モーメント(N・m)686種類ギヤヘッド内容量1台
全105種類を絞り込む
適合モーター
105種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46048687RDS-010C-189-J3-AG-ZZ1FT5 042-0AF71-1
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048696RDS-010C-189-J3-AG-ZZ1FT5 042-0AK71-1
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048705RDS-010C-189-G1-CD-1H1FK6 040-6AK71-1
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048714RDS-010C-189-G1-CD-1H1FK7 040-5AK71-1
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048723RDS-010C-189-G0-AP-0DQ2 AA05020D
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048739RDS-010C-189-G0-AP-0DQ2 EA05020D
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048748RDS-010C-189-G0-AN-ZZMR J2 HC-UFS23(B)
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048757RDS-010C-189-G0-AL-0Cα1/5000i
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048766RDS-010C-189-G0-AL-0Cβ2/4000is
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048775RDS-010C-189-G0-AJ-ZZβ1/3000
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048784RDS-010C-189-G0-AF-ZZECMA-C10804_7
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048793RDS-010C-189-G0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02A
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048809RDS-010C-189-G0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02B
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048818RDS-010C-189-G0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-02D
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048827RDS-010C-189-G0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-04A
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048836RDS-010C-189-G0-AF-ZZΣ-Ⅱ SGMPH-04D
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048845RDS-010C-189-G0-AF-ZZΣ-Ⅲ SGMPS-02A
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048854RDS-010C-189-G0-AF-ZZΣ-Ⅲ SGMPS-04A
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048863RDS-010C-189-G0-AF-ZZΣ-7 SGM7P-02A*21
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048879RDS-010C-189-G0-AF-ZZΣ-7 SGM7P-04A*21
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048888RDS-010C-189-G0-AE-ZZP5 0B07020DXS
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048897RDS-010C-189-G0-AE-ZZP5 0B07020PXS
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048906RDS-010C-189-G0-AE-ZZP5 0B07030DXS
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048915RDS-010C-189-G0-AE-ZZP5 0B07040DXS
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048924RDS-010C-189-G0-AE-ZZQ2 AA07020D
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048933RDS-010C-189-G0-AE-ZZQ2 AA07030D
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048949RDS-010C-189-G0-AE-ZZQ2 AA07040D
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048958RDS-010C-189-G0-AE-ZZQ2 EA07020D
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048967RDS-010C-189-G0-AE-0DMINAS MQMA021P1_
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048976RDS-010C-189-G0-AE-0DMINAS MQMA021S1_
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048985RDS-010C-189-G0-AE-0DMINAS MQMA022P1_
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46048994RDS-010C-189-G0-AE-0DMINAS MQMA022S1_
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46049003RDS-010C-189-G0-AD-ZZP3 0B06020DXS
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46049019RDS-010C-189-G0-AD-ZZP3 0B06020PXS
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46049028RDS-010C-189-G0-AD-ZZP3 0B06040DXS
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46049037RDS-010C-189-G0-AD-ZZQ1 AA06020D
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46049046RDS-010C-189-G0-AD-ZZQ1 AA06040D
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46049055RDS-010C-189-G0-AD-ZZQ1 EA06020D
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46049064RDS-010C-189-G0-AD-ZZECMA-C10602_S
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46049073RDS-010C-189-G0-AD-ZZECMA-C10604_S
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46049089RDS-010C-189-G0-AD-ZZβ1/5000is
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46049098RDS-010C-189-G0-AD-ZZAKM2 1C-C_-160VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46049107RDS-010C-189-G0-AD-ZZAKM2 1E-C_-75VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46049116RDS-010C-189-G0-AD-ZZAKM2 1G-C_-75VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46049125RDS-010C-189-G0-AD-ZZAKM2 2C-C_-160VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46049134RDS-010C-189-G0-AD-ZZAKM2 2C-C_-320VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46049143RDS-010C-189-G0-AD-ZZAKM2 2C-C_-560VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46049159RDS-010C-189-G0-AD-ZZAKM2 2C-C_-640VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46049168RDS-010C-189-G0-AD-ZZAKM2 2E-C_-160VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46049177RDS-010C-189-G0-AD-ZZAKM2 2E-C_-320VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする