曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-010C-108

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-010C-108 - ナブテスコサービス

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

減速比108出力(kW)0.22種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)98許容モーメント(N・m)686バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)47モーメント剛性(Nm/arc.min.)421許容出力回転数(min-1[r.p.m])32許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
全119種類を絞り込む
適合モーター
119種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46051058RDS-010C-108-J3-AG-ZZαM2.5/3000
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051067RDS-010C-108-J3-AG-ZZ1FT5 042-0AF71-1
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051076RDS-010C-108-J3-AG-ZZ1FT5 042-0AK71-1
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051085RDS-010C-108-J3-AG-ZZ1FT5 044-0AF71-1
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051094RDS-010C-108-J3-AG-ZZ1FT5 044-0AK71-1
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051103RDS-010C-108-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-640VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051119RDS-010C-108-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AK7_
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051128RDS-010C-108-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AK7_
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051137RDS-010C-108-J2-CT-ZZ1FT6 064-6AK7_
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051146RDS-010C-108-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-640VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051155RDS-010C-108-G1-CP-1CΣ-7 SGM7G-03A*A21
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051164RDS-010C-108-G1-CJ-1EαC3/200
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051173RDS-010C-108-G1-CH-ZZMR J2 HC-SFS53(B)
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051189RDS-010C-108-G1-CH-1EMINAS MFMA042P1_
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051198RDS-010C-108-G1-CH-1EMINAS MFMA042S1_
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051207RDS-010C-108-G1-CF-1H1FT5 062-0AG71-1
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051216RDS-010C-108-G1-CF-1H1FT5 062-0AK71-1
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051225RDS-010C-108-G1-CF-1FP1 0B10030HXSA
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051234RDS-010C-108-G1-CF-1CP1 0B10030HXS
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051243RDS-010C-108-G1-CD-1HAKM4 1C-A-320VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051259RDS-010C-108-G1-CD-1HAKM4 1C-A-560VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051268RDS-010C-108-G1-CD-1HAKM4 1C-A-640VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051277RDS-010C-108-G1-CD-1HAKM4 1E-A-160VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051286RDS-010C-108-G1-CD-1HAKM4 1E-A-320VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051295RDS-010C-108-G1-CD-1HAKM4 1E-A-560VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051304RDS-010C-108-G1-CD-1HAKM4 1E-A-640VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051313RDS-010C-108-G1-CD-1HAKM4 1H-A-160VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051329RDS-010C-108-G1-CD-1HAKM4 1H-A-320VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051338RDS-010C-108-G1-CD-1HAKM4 1H-A-75VDC
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051347RDS-010C-108-G1-CD-1H1FK6 040-6AK71-1
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051356RDS-010C-108-G1-CD-1H1FK7 040-5AK71-1
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051365RDS-010C-108-G1-CD-1H1FK7 042-5AK71-1
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051374RDS-010C-108-G1-CD-1H1FK7 043-7AK71-1
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051383RDS-010C-108-G1-CD-1H1FT6 041-4AF71
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051399RDS-010C-108-G1-CD-1H1FT6 041-4AK71
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051408RDS-010C-108-G1-CD-1CP5 0B08050DXS
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051417RDS-010C-108-G1-CD-1CQ2 AA08050D
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051426RDS-010C-108-G1-CC-1CΣ-Ⅱ SGMAH-07D
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051435RDS-010C-108-G1-CB-1EMINAS MAMA082P1_
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051444RDS-010C-108-G1-CB-1EMINAS MAMA082S1_
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051453RDS-010C-108-G0-AN-ZZMR J2 HC-UFS43(B)
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051469RDS-010C-108-G0-AL-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-03A
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051478RDS-010C-108-G0-AL-ZZΣ-Ⅴ SGMGV-03D
261,200
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051487RDS-010C-108-G0-AL-0Cα2/2000
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051496RDS-010C-108-G0-AL-0Cα2/3000
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051505RDS-010C-108-G0-AL-0Cα1/5000i
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051514RDS-010C-108-G0-AL-0Cα2/5000i
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051523RDS-010C-108-G0-AL-0Cα2/5000HVis
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051539RDS-010C-108-G0-AL-0Cα2/5000is
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46051548RDS-010C-108-G0-AL-0Cβ2/4000is
261,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする