精密減速機RV GHシリーズ GH24-31

精密減速機RV GHシリーズ GH24-31 - ナブテスコサービス

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比31質量(kg)15.5出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000472定格トルク(N・m)235許容モーメント(N・m)843バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6内容量1台
全57種類を絞り込む
適合モーター
57種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46052248GH24-31-T-B-PMR J3 HC-RP353(B)
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052257GH24-31-T-B-PMR J3 HC-RP503(B)
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052266GH24-31-T-B-PΣ-Ⅴ SGMSV-30A*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052275GH24-31-T-B-PΣ-Ⅴ SGMSV-40A*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052284GH24-31-T-B-PΣ-Ⅴ SGMSV-50A*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052293GH24-31-T-B-PΣ-Ⅴ SGMSV-30D*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052309GH24-31-T-B-PΣ-Ⅴ SGMSV-40D*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052318GH24-31-T-B-PΣ-Ⅴ SGMSV-50D*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052327GH24-31-T-B-PΣ-7 SGM7A-30A*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052336GH24-31-T-B-PΣ-7 SGM7A-40A*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052345GH24-31-T-B-PΣ-7 SGM7A-50A*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052354GH24-31-Q-S-PΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052363GH24-31-Q-S-PΣ-Ⅴ SGMGV-30D*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052379GH24-31-Q-S-PΣ-7 SGM7G-30A*A21
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052388GH24-31-F-B-P8/4000is (TAPER SHAFT)
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052397GH24-31-F-B-P12/4000is (TAPER SHAFT)
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052406GH24-31-F-B-P8/4000HVis (TAPER SHAFT)
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052415GH24-31-F-B-P12/4000HVis (TAPER SHAFT)
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052424GH24-31-F-B-P8/3000is (TAPER SHAFT)
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052433GH24-31-F-B-P12/2000is (TAPER SHAFT)
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052449GH24-31-F-B-P12/3000is (TAPER SHAFT)
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052458GH24-31-B-S-PMR J3 HC-LP202(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052467GH24-31-B-S-PMR J3 HC-LP302(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052476GH24-31-B-S-PMR J3 HF-SP121(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052485GH24-31-B-S-PMR J3 HF-SP202(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052494GH24-31-B-S-PMR J3 HF-SP2024(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052503GH24-31-B-S-PMR J3 HF-SP352(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052519GH24-31-B-S-PMR J3 HF-SP3524(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052528GH24-31-B-S-PMR J4 HG-SR121(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052537GH24-31-B-S-PMR J4 HG-SR202(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052546GH24-31-B-S-PMR J4 HG-SR352(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052555GH24-31-B-S-PΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A6*
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052564GH24-31-B-S-PΣ-Ⅴ SGMGV-30D*A6*
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052573GH24-31-B-S-PΣ-7 SGM7G-30A*A61
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052589GH24-31-B-F-PMR J3 HC-UP202(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052598GH24-31-B-F-PMR J3 HC-UP352(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052607GH24-31-AP-C-PMR J3 HC-UP152(B)
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052616GH24-31-AN-B-P8/4000is (STRAIGHT SHAFT)
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052625GH24-31-AN-B-P8/4000HVis (STRAIGHT SHAFT)
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052634GH24-31-AN-B-P8/3000is (STRAIGHT SHAFT)
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052643GH24-31-AF-N-PMR J3 HC-RP353(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052659GH24-31-AF-N-PMR J3 HC-RP503(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052668GH24-31-AF-N-PΣ-Ⅴ SGMSV-30A*A6*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052677GH24-31-AF-N-PΣ-Ⅴ SGMSV-40A*A6*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052686GH24-31-AF-N-PΣ-Ⅴ SGMSV-50A*A6*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052695GH24-31-AF-N-PΣ-Ⅴ SGMSV-30D*A6*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052704GH24-31-AF-N-PΣ-Ⅴ SGMSV-40D*A6*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052713GH24-31-AF-N-PΣ-Ⅴ SGMSV-50D*A6*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052729GH24-31-AF-N-PΣ-7 SGM7A-30A*A6*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052738GH24-31-AF-N-PΣ-7 SGM7A-40A*A6*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする