曜日別特売

精密減速機RV GHシリーズ GH24-21

精密減速機RV GHシリーズ GH24-21 - ナブテスコサービス

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比21質量(kg)15.5出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000656定格トルク(N・m)235許容モーメント(N・m)843バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6内容量1台
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46052817GH24-21-T-B-PMR J3 HC-RP353(B)
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052826GH24-21-T-B-PMR J3 HC-RP503(B)
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052835GH24-21-T-B-PΣ-Ⅴ SGMSV-30A*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052844GH24-21-T-B-PΣ-Ⅴ SGMSV-40A*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052853GH24-21-T-B-PΣ-Ⅴ SGMSV-50A*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052869GH24-21-T-B-PΣ-Ⅴ SGMSV-70A*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052878GH24-21-T-B-PΣ-Ⅴ SGMSV-30D*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052887GH24-21-T-B-PΣ-Ⅴ SGMSV-40D*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052896GH24-21-T-B-PΣ-Ⅴ SGMSV-50D*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052905GH24-21-T-B-PΣ-7 SGM7A-30A*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052914GH24-21-T-B-PΣ-7 SGM7A-40A*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052923GH24-21-T-B-PΣ-7 SGM7A-50A*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052939GH24-21-T-B-PΣ-7 SGM7A-70A*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052948GH24-21-Q-S-PΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052957GH24-21-Q-S-PΣ-Ⅴ SGMGV-30D*A2*
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052966GH24-21-Q-S-PΣ-7 SGM7G-30A*A21
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052975GH24-21-K-S-P22/4000is (TAPER SHAFT)
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052984GH24-21-K-S-P22/4000HVis (TAPER SHAFT)
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46052993GH24-21-K-S-P22/1500is (TAPER SHAFT)
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053009GH24-21-K-S-P22/2000is (TAPER SHAFT)
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053018GH24-21-K-S-P22/3000is (TAPER SHAFT)
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053027GH24-21-F-B-P12/4000is (TAPER SHAFT)
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053036GH24-21-F-B-P12/4000HVis (TAPER SHAFT)
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053045GH24-21-F-B-P12/2000is (TAPER SHAFT)
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053054GH24-21-F-B-P12/3000is (TAPER SHAFT)
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053063GH24-21-B-S-PMR J3 HC-LP202(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053079GH24-21-B-S-PMR J3 HC-LP302(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053088GH24-21-B-S-PMR J3 HF-SP121(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053097GH24-21-B-S-PMR J3 HF-SP201(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053106GH24-21-B-S-PMR J3 HF-SP202(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053115GH24-21-B-S-PMR J3 HF-SP2024(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053124GH24-21-B-S-PMR J3 HF-SP352(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053133GH24-21-B-S-PMR J3 HF-SP3524(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053149GH24-21-B-S-PMR J3 HF-SP502(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053158GH24-21-B-S-PMR J3 HF-SP5024(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053167GH24-21-B-S-PMR J4 HG-SR121(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053176GH24-21-B-S-PMR J4 HG-SR201(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053185GH24-21-B-S-PMR J4 HG-SR202(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053194GH24-21-B-S-PMR J4 HG-SR352(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053203GH24-21-B-S-PMR J4 HG-SR502(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053219GH24-21-B-S-PΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A6*
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053228GH24-21-B-S-PΣ-Ⅴ SGMGV-30D*A6*
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053237GH24-21-B-S-PΣ-7 SGM7G-30A*A61
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053246GH24-21-B-S-P22/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053255GH24-21-B-S-P22/4000HVis (STRAIGHT WITH KEYWAY)
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053264GH24-21-B-S-P22/1500is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053273GH24-21-B-S-P22/2000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053289GH24-21-B-S-P22/3000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
272,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053298GH24-21-B-F-PMR J3 HC-UP202(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46053307GH24-21-B-F-PMR J3 HC-UP352(B)*K
272,600
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする