曜日別特売

精密減速機RV GHシリーズ GH24-11

精密減速機RV GHシリーズ GH24-11 - ナブテスコサービス

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比11質量(kg)15.5出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000148定格トルク(N・m)235許容モーメント(N・m)843バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6内容量1台
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46055136GH24-11-T-B-SΣ-Ⅴ SGMSV-70A*A2*
279,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055145GH24-11-T-B-SΣ-7 SGM7A-70A*A2*
279,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055154GH24-11-Q-S-SΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A2*
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055163GH24-11-Q-S-SΣ-Ⅴ SGMGV-44A*A2*
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055179GH24-11-Q-S-SΣ-Ⅴ SGMGV-30D*A2*
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055188GH24-11-Q-S-SΣ-Ⅴ SGMGV-44D*A2*
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055197GH24-11-Q-S-SΣ-7 SGM7G-30A*A21
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055206GH24-11-Q-S-SΣ-7 SGM7G-44A*A21
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055215GH24-11-K-S-S22/4000is (TAPER SHAFT)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055224GH24-11-K-S-S30/4000is (TAPER SHAFT)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055233GH24-11-K-S-S40/4000is (TAPER SHAFT)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055249GH24-11-K-S-S22/4000HVis (TAPER SHAFT)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055258GH24-11-K-S-S30/4000HVis (TAPER SHAFT)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055267GH24-11-K-S-S40/4000HVis (TAPER SHAFT)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055276GH24-11-K-S-S22/1500is (TAPER SHAFT)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055285GH24-11-K-S-S22/2000is (TAPER SHAFT)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055294GH24-11-K-S-S22/3000is (TAPER SHAFT)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055303GH24-11-B-S-SMR J3 HF-SP201(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055319GH24-11-B-S-SMR J3 HF-SP301(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055328GH24-11-B-S-SMR J3 HF-SP421(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055337GH24-11-B-S-SMR J3 HF-SP502(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055346GH24-11-B-S-SMR J3 HF-SP5024(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055355GH24-11-B-S-SMR J3 HF-SP702(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055364GH24-11-B-S-SMR J3 HF-SP7024(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055373GH24-11-B-S-SMR J4 HG-SR201(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055389GH24-11-B-S-SMR J4 HG-SR301(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055398GH24-11-B-S-SMR J4 HG-SR421(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055407GH24-11-B-S-SMR J4 HG-SR502(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055416GH24-11-B-S-SMR J4 HG-SR702(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055425GH24-11-B-S-SΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A6*
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055434GH24-11-B-S-SΣ-Ⅴ SGMGV-44A*A6*
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055443GH24-11-B-S-SΣ-Ⅴ SGMGV-30D*A6*
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055459GH24-11-B-S-SΣ-Ⅴ SGMGV-44D*A6*
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055468GH24-11-B-S-SΣ-7 SGM7G-30A*A61
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055477GH24-11-B-S-SΣ-7 SGM7G-44A*A61
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055486GH24-11-B-S-S22/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055495GH24-11-B-S-S30/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055504GH24-11-B-S-S40/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055513GH24-11-B-S-S22/4000HVis (STRAIGHT WITH KEYWAY)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055529GH24-11-B-S-S30/4000HVis (STRAIGHT WITH KEYWAY)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055538GH24-11-B-S-S40/4000HVis (STRAIGHT WITH KEYWAY)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055547GH24-11-B-S-S22/1500is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055556GH24-11-B-S-S22/2000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055565GH24-11-B-S-S22/3000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055574GH24-11-B-F-SMR J3 HC-UP502(B)*K
279,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055583GH24-11-AF-N-SΣ-Ⅴ SGMSV-70A*A6*
279,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055599GH24-11-AF-N-SΣ-7 SGM7A-70A*A6*
279,000
269,800
296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする