曜日別特売

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-027C-233

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-027C-233 - ナブテスコサービス

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。

減速比233出力(kW)0.594種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)265許容モーメント(N・m)980バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)147モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068許容出力回転数(min-1[r.p.m])15許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1台
全171種類を絞り込む
適合モーター
171種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46055608RDS-027C-233-J3-AG-ZZαM2.5/3000
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055617RDS-027C-233-J3-AG-ZZα4/5000HVis
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055626RDS-027C-233-J3-AG-ZZα4/5000is
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055635RDS-027C-233-J3-AG-ZZβ4/4000is
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055644RDS-027C-233-J3-AG-ZZ1FT5 042-0AF71-1
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055653RDS-027C-233-J3-AG-ZZ1FT5 044-0AF71-1
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055669RDS-027C-233-J3-AG-ZZ1FT5 044-0AK71-1
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055678RDS-027C-233-J3-AG-ZZ1FT5 046-0AK71-1
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055687RDS-027C-233-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-560VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055696RDS-027C-233-J2-CT-ZZAKM5 1G-A-640VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055705RDS-027C-233-J2-CT-ZZAKM5 1K-A-320VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055714RDS-027C-233-J2-CT-ZZ1FT6 061-6AK7_
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055723RDS-027C-233-J2-CT-ZZ1FT6 062-6AK7_
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055739RDS-027C-233-J2-CT-ZZ1FT6 064-6AK7_
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055748RDS-027C-233-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-560VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055757RDS-027C-233-J2-CF-ZZAKM5 1G-C-640VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055766RDS-027C-233-J2-CF-ZZAKM5 1K-C-320VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055775RDS-027C-233-G1-CP-1CΣ-7 SGM7G-03A*A21
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055784RDS-027C-233-G1-CJ-1FMINAS MHMA052P1_
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055793RDS-027C-233-G1-CJ-1FMINAS MHMA052S1_
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055809RDS-027C-233-G1-CJ-1EαC3/200
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055818RDS-027C-233-G1-CJ-1EΣ-Ⅱ SGMGH-03A_B
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055827RDS-027C-233-G1-CJ-1EΣ-Ⅱ SGMGH-05A_A
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055836RDS-027C-233-G1-CH-ZZMR J2 HC-LFS52(B)
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055845RDS-027C-233-G1-CH-ZZMR J2 HC-SFS52(B)
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055854RDS-027C-233-G1-CH-ZZMR J2 HC-SFS524(B)
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055863RDS-027C-233-G1-CH-ZZMR J2 HC-SFS53(B)
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055879RDS-027C-233-G1-CH-ZZMR J3 HC-LP52(B)
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055888RDS-027C-233-G1-CH-ZZMR J3 HF-SP52(B)
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055897RDS-027C-233-G1-CH-ZZMR J3 HF-SP524(B)
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055906RDS-027C-233-G1-CH-ZZMR J4 HG-SR52(B)
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055915RDS-027C-233-G1-CH-1FP6 0B13050HXS
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055924RDS-027C-233-G1-CH-1FQ2 AA13050H
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055933RDS-027C-233-G1-CH-1FECMA-E11305_S
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055949RDS-027C-233-G1-CH-1EP1 0B13050BXS
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055958RDS-027C-233-G1-CH-1EP1 0B13050HXS
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055967RDS-027C-233-G1-CH-1EMR J2 HC-UFS73(B)
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055976RDS-027C-233-G1-CH-1EMINAS MFMA042P1_
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055985RDS-027C-233-G1-CH-1EMINAS MFMA042S1_
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46055994RDS-027C-233-G1-CH-1EΣ-7 SGM7P-08A*21
307,100
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46056003RDS-027C-233-G1-CH-1CΣ-Ⅱ SGMPH-08A
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46056019RDS-027C-233-G1-CH-1CΣ-Ⅱ SGMPH-08D
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46056028RDS-027C-233-G1-CH-1CΣ-Ⅲ SGMPS-08A
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46056037RDS-027C-233-G1-CF-1H1FT5 062-0AC71-1
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46056046RDS-027C-233-G1-CF-1H1FT5 062-0AF71-1
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46056055RDS-027C-233-G1-CF-1H1FT5 062-0AG71-1
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46056064RDS-027C-233-G1-CF-1H1FT5 062-0AK71-1
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46056073RDS-027C-233-G1-CF-1FP1 0B10030HXSA
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46056089RDS-027C-233-G1-CF-1CP1 0B10030HXS
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46056098RDS-027C-233-G1-CD-1HAKM4 1C-A-320VDC
307,100
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする